手袋 :「ファクトギア」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
厚さ(mm)手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1
規格クラス100対応
機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用
材質ニトリルゴム
全長(mm)約295
色ホワイト
入数(枚)100
機能耐薬品性
表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、水仕事に。
全長(cm)30
材質天然ゴム
厚さ(mm)(指先) 約0.21、(手のひら)約0.19
入数(枚)100
機能伸縮性
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
便利な左右両用タイプ
パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。
すべり止め加工により、作業性に優れています。
ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。
食品衛生法370号に適合。
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24
色ホワイト
厚さ(mm)(手の平)約0.12
材質ニトリルゴム
質量(g)700
入数(枚)100
機能耐薬品・抗静電性
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
破れにくく、疲れにくい素材です。シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。全面エンボス加工により滑りにくくなっています。伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
適合規格ASTM規格適合品
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業
厚さ(mm)約0.7
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
タイプスムースタイプ
入数(枚)100
全長(cm)30
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無粉なし
入数(枚)1000
厚さ(mm)約0.08
左右区別左右兼用
エンボス加工指先エンボス
手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
装着時にピッタリフィット
超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
全長(cm)29
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09
色ホワイト
入数(枚)100
左右区別左右兼用平手
クラスクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ指先粗面 グリップ
粉有無パウダーフリー
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。