六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントビットBONDHUS当日出荷から翌々日出荷
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼本数1RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 17ミリBONDHUS当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)17形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22トラスコ品番810-8382全長(mm)280質量(g)680RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)BONDHUS4日以内出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。材質4140(クロムモリブデン)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.68MB)
メッキロングボールレンチ17mmBONDHUS当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)17形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22トラスコ品番810-7964RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットビット(4-17mm)BONDHUS翌々日出荷
トラスコ品番406-7151セット内容六角ビット(全長50mm):4、5、6、7、8、10、12、14、17mm質量(g)894ケース寸法(mm)135×170×40RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットBONDHUS当日出荷
お手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
ボールポイントフルラインセット ミリ 13本組BONDHUS4日以内出荷
重厚感のあるメタル・ケースに入っています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番810-8861セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLレンチ17mmBONDHUS当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)17形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22トラスコ品番810-7782RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります