ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用
取扱説明書(2.3MB)
精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)
全長(mm)75
付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本
使用環境温度(℃)-10~60
プレセットタイプのトルクドライバーです。
空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに
種類プレセット形
精度(%)±6
負荷方向右
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
六角穴対辺(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。