絞り込み
ブランド
  • インペリアル
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,464)
  • TRUSCO(1,451)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,233)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,075)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(714)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンブラシ インペリアルフィンブラシインペリアル(11件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
フィンツール インペリアルフィンツールインペリアル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238質量(g)135
チューブカッター用 替刃 インペリアルチューブカッター用 替刃インペリアル(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
寸法a(mm)17.1適合種別チューブカッター寸法b(mm)5寸法c(mm)6
フィンツール インペリアルフィンツールインペリアル
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。 インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
ミニチューブカッター替刃 インペリアルミニチューブカッター替刃インペリアル(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
仕様銅管・ステンレス管兼用替刃適合ミニチューブカッター(TC-1050、227FA)トラスコ品番123-6628質量(g)19寸法a(mm)15寸法b(mm)4.9寸法c(mm)3
3in1チューブベンダー(なまし銅管専用) インペリアル3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)インペリアル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。タイプインチ用適合管径1/4・3/8・1/2曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1トラスコ品番248-8175曲げ角度0~180°
チューブカッター インペリアルチューブカッターインペリアル
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。
切断サイズ3/8~2 5/8(10~66mm)トラスコ品番123-6130質量(kg)1切断可能肉厚(mm)3.0
チューブカッター インペリアルチューブカッターインペリアル(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ローラー部にはステンレスを採用。長年の使用を考え、錆に強くなっています。
用途銅管用切断サイズ1/4~1-5/8(7~41mm)付属品替刃(175015)トラスコ品番123-6156種別チューブカッタ質量(g)350本体寸法(mm)151切断可能肉厚(mm)2.6適合替刃175015、175046
ピンチオプライヤー インペリアルピンチオプライヤーインペリアル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。 ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。種類グリッププライヤ適合サイズ1/4”~1/2”
チューブカッター刃ネジ インペリアルチューブカッター刃ネジインペリアル
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番353-4588適合機種TC-1000、TC-1500、312-FC、TC-2050質量(g)1タイプ刃止めねじ
ラチェットハンドル付ミニチューブカッター インペリアルラチェットハンドル付ミニチューブカッターインペリアル(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。 ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)全長(mm)123質量(g)121仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッタートラスコ品番852-0597
レバータイプチューブベンダー(ミリタイプ) インペリアルレバータイプチューブベンダー(ミリタイプ)インペリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。タイプミリ用曲げ半径(mm)57.1寸法(mm)(左手)720(右手)510全長(mm)710高さ(mm)165質量(g)2250
チューブカッター替刃 インペリアルチューブカッター替刃インペリアル
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
質量(g)50仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
チューブカッター替刃 インペリアルチューブカッター替刃インペリアル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
仕様銅管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6610質量(g)49寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
エキスパンダクス インペリアルエキスパンダクスインペリアル
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
非常に軽くて頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4、7/8仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用全長(mm)380本体質量(g)710
スエージングツール インペリアルスエージングツールインペリアル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。 サイズによってお選び下さい。タイプインチ
スエージングツール インペリアルスエージングツールインペリアル
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールが入ったセットです。
タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
ミニチューブカッター インペリアルミニチューブカッターインペリアル
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
配管内等、狭い場所での切断時に威力を発揮します。
切断能力(銅管)3/8~1 1/8(10~28mm)トラスコ品番248-7951全長(mm)69質量(g)150肉厚(mm)(銅管最大)2.6適合替刃175015、145046
フレアリングツール インペリアルフレアリングツールインペリアル
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
電動ドリルドライバーを使用してフレアが作れるフレアリングツールで、フレア加工がより楽に、より早くできます。 電動ドリルドライバーがない場合は、手動でも使えます。
付属品800-FDN用ラチェットハンドル3/8、専用アダプター(電動工具用)タイプインチ適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
グラバーロールエアフレアリングツール インペリアルグラバーロールエアフレアリングツールインペリアル
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
バーの上でフレアを作るロールエア方式・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。
トラスコ品番852-0687質量(g)900タイプミリ適合サイズ(mm)4.7~16適合サイズ3/16~5/8フレア角度(°)45
ミニチューブカッター インペリアルミニチューブカッターインペリアル
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
狭い場所でスタンダードチューブカッターを使用する場合、ハンドルが当たって回せないような場所で威力を発揮します。
リーマー インペリアルリーマーインペリアル(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
9日以内出荷
3枚の刃によって内側、外側ともバリ取りが出来ます。
適合サイズ(内外)3/16~1-1/2(4~38mm)トラスコ品番852-0598全長(mm)57直径(Φmm)54質量(g)280

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具