絞り込み
ブランド
- インペリアル
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(748)
- エスコ(687)
- アサダ(325)
- REX(レッキス工業)(325)
- イチネンTASCO(220)
- MCC(松阪鉄工所)(175)
- カンツール(170)
- スーパーツール(91)
- BBKテクノロジーズ(66)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- SK11(28)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ミニチューブカッター替刃
インペリアル(1件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷仕様銅管・ステンレス管兼用替刃適合ミニチューブカッター(TC-1050、227FA)トラスコ品番123-6628質量(g)19寸法a(mm)15寸法b(mm)4.9寸法c(mm)3
3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)
インペリアル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。用途なまし銅管専用。タイプインチ用適合管径1/4・3/8・1/2曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1トラスコ品番248-8175曲げ角度0~180°
レバータイプチューブベンダー(ミリタイプ)
インペリアル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。用途銅・真鍮・アルミ管など。タイプミリ用曲げ半径(mm)57.1寸法(mm)(左手)720(右手)510全長(mm)710高さ(mm)165質量(g)2250
チューブカッター替刃
インペリアル¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷質量(g)50仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
チューブカッター替刃
インペリアル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷仕様銅管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6610質量(g)49寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
エキスパンダクス
インペリアル¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷非常に軽くて頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4、7/8仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用全長(mm)380本体質量(g)710
スエージングツール
インペリアル¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールが入ったセットです。タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
ミニチューブカッター
インペリアル¥10,980税込¥12,0781個当日出荷配管内等、狭い場所での切断時に威力を発揮します。切断能力(銅管)3/8~1 1/8(10~28mm)トラスコ品番248-7951全長(mm)69質量(g)150肉厚(mm)(銅管最大)2.6適合替刃175015、145046
フレアリングツール
インペリアル¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷電動ドリルドライバーを使用してフレアが作れるフレアリングツールで、フレア加工がより楽に、より早くできます。 電動ドリルドライバーがない場合は、手動でも使えます。付属品800-FDN用ラチェットハンドル3/8、専用アダプター(電動工具用)タイプインチ適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル付ミニチューブカッター
インペリアル(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。 ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)全長(mm)123質量(g)121仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッタートラスコ品番852-0597
グラバーロールエアフレアリングツール
インペリアル¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷バーの上でフレアを作るロールエア方式。・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。トラスコ品番852-0687質量(g)900タイプミリ適合サイズ(mm)4.7~16適合サイズ3/16~5/8フレア角度(°)45
ミニチューブカッター
インペリアル¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷狭い場所でスタンダードチューブカッターを使用する場合、ハンドルが当たって回せないような場所で威力を発揮します。
チューブカッター
インペリアル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。切断サイズ3/8~2 5/8(10~66mm)トラスコ品番123-6130質量(kg)1切断可能肉厚(mm)3.0

































![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)