カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(471)
- BAHCO(バーコ)(1,351)
- JTC(635)
- KNIPEX(クニペックス)(1,050)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
- KTC(937)
- KUKKO(クッコ)(609)
- NAC(長堀工業)(904)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(708)
- Pro-Auto(683)
- RIDGID(日本エマソン)(1,003)
- SK11(1,187)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,163)
- TRUSCO(1,430)
- Wera(1,311)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- エスコ(14,903)
- スーパーツール(594)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(242)

RS PRO ウォーターポンププライヤー 254 mm ウォータポンププライヤ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ。全体長さ = 254 mm。。RS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:1.5 mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 1.5 mm刃の長さ = 40 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
クラブハンマー RS PRO 炭素鋼
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg
RS PRO ワイヤーストリッパー PVC ワイヤ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷RS Pro 自動ワイヤストリッパ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この業務用自動ワイヤストリッパは、丸形、単一ワイヤ、マルチワイヤの PVC ケーブルで使用できるように設計されています。自動復帰のためにテンションスプリング動作を備えており、ハンドルを 1 回握るだけで同期するジョーが開閉し、導体から絶縁被覆をきれいに取り除くことができます。この工具は、さまざまなサイズのワイヤを簡単かつ効率的にストリッピングするのに最適です。 人間工学に基づいたハンドルと 6 つの統合ストライピングサイズにより、この汎用性の高いツールは長い信頼性の高い耐用年数を実現します。この万能ストリッパには、交換可能なジョーが付いており、さらに汎用性が向上しています。 RS Pro 自動ワイヤストリッパスペアブレード ; 667-3433 667-3433 RS Pro 自動ワイヤストリッパ。サイズ ; は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です RS Pro 自動ワイヤストリッパ。 8 → 18 AWG の切断サイズ ; 542-3357 542-3357 特長と利点 亜鉛合金製のボディとハンドル 中炭素鋼製ストリッピング機構用シート PVC 射出成形ソフトグリップ 切断およびストリッパナイフブレード用の高炭素鋼。 自動リターンテンションスプリング用スプリングスチール。 PVC 、シリコンラバーなどに適しています 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様ケーブルタイプ = PVC ワイヤストリップ範囲 = 22 → 8AWG最小サイズ = 22 AWG最大サイズ = 8AWG全体長さ = 165 mm
RS PRO ピンパンチセット 5本
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷シャンク径 = 3 → 9.5 mm。個数 = 5。パンチタイプ = 平行ピン。。RS Pro ロングパラレルピンパンチ. RS PRO の長尺平行ピンポンチ 5 本セットについてご紹介します。この高品質なセットは、さまざまな機械的素材からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 5 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチはスチールから鍛造され、黒色酸化膜仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。このポンチピンは、サイズマーク付きの便利なプラスチック製保管バッグも付属していて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. スチール製の高品質リベットパンチには、サイズのマークが付いたプラスチック製の収納バッグが付いています 熱処理された黒色酸化膜により、長寿命と耐腐食性を実現 Durable スチールを使用して製造されている 工具の長さは 205 mm です ; 381-4919 381-4919 は、ローレット加工のボディを備え、グリップと制御性が向上しています. 2 種類の製品があります。; 381-4919 381-4919 は、シャンク径 3.2 mm 、 4.8 mm 、 6.3 mm 、 8 mm 、 9.5 mm を提供します ; 875-4761 875-4761 は、シャンク径が 3 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 9.5 mm の製品です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. 全長は.. このセットの全長は 205 mm です。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 5 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納バッグ 1 個
RS PRO ウォーターポンププライヤー 175 mm ウォータポンププライヤ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ。全体長さ = 175 mm。。RS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO ドライバーセット 標準ドライバセット 10個
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷RS Pro 汎用メンテナンスドライバ 10 本セットです. RS Pro のこの汎用ドライバセットには、さまざまな用途に対応できる十分な一般的なヘッドタイプとサイズが揃っています。したがって、電動工具が実用的でない場合や不要な場合に、一般的なメンテナンス目的に最適です。 このドライバセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ドライバを整理して携帯し、不使用時に保護して乾燥させます。 このドライバセットは、握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れています。また、ハンドルにはストラップ用の穴が開いているので、保管時や携帯性にも優れています。 この 10 本セットには、一般的なメンテナンス環境向けの一般的なサイズとタイプのドライバが含まれています。 セットに含まれるドライバの種類: マイナス平行:頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端があります。皿頭ねじを沈ませるのに最適です。 3 x 75 mm 5 x 10mm 5 x 150mm マイナステーパー:先端が平らになっており、エッジがシャフトよりもわずかに広くなっています。ほとんどのフラットヘッドねじに最適です。 5 x 100 mm 6 x 150mm 6 x 40mm Pozidriv :プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えたときにドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。ほとんどのプラスねじに最適です。 PZ0 x 75mm PZ1 x 75mm PZ2 x 100mm 特長及び利点 さまざまなヘッドタイプとサイズのドライバセット ビニール製保管用ロールで供給 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性を実現 クロムバナジウムスチール製のため、耐腐食性と長い工具寿命を実現 用途 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具と固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。この汎用メンテナンスドライバセットは、ほとんどの場合に適しています。 多くの場合、ハンドドライバは、電動工具の同等品よりも精密作業に適しており、慎重な制御と信頼性を実現します。 ドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。 電子機器 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 用具の心配 これらのドライバは耐腐食性を備えていますが、乾燥した場所に保管して工具寿命を延ばすことをお勧めします。付属のビニールラップで裾を正しく固定することをお勧めします。使用後にオイルでシャフトを拭いて、ドライバの寿命を延ばすこともできます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 10チップタイプ = Pozidriv; マイナス
ハンマー RS PRO 中炭素鋼
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷RS Pro カーブクローハンマー 16 オンス. RS Pro のクローハンマーは、高品質の手動工具です。物体からチゼルや引き抜き釘に強打をかけるなど、さまざまな作業に最適です。RS Pro クローハンマーは、熱処理を施した中炭素鋼製研磨済みクローヘッドを備え、卓越した耐久性と耐腐食性を実現しています。このハンマーは、黒色 PVE (ポリビニールエーテル)成形のスチール製チューブ型ハンドルも備えており、快適でグリップに優れています。RS Pro クローハンマーは、業務用の規格に準拠して製造されており、バランスのとれた強力な力を発揮します。このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた素材で、高品質で信頼性の高い工具です。このハンマーがあれば、 GET を実行できます。特長と利点. 16 オンス中炭素鋼製クローヘッドは熱処理されており、耐久性と強度に優れています ブラック PVE 成形ケース付きのカーボンスチール製チューブ型ハンドルにより、優れたグリップ性と快適性を提供 Durable なハンマーは、プロフェッショナルな標準に合わせて作られています さまざまな作業に適しています. 用途. クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。クローハンマーは、あらゆる工具ボックスに不可欠な工具で、一般的に次のような場所で使用されます。 建設 DIY 改装 作業場 大工作業. よくある質問. ハンマーの重量は.. クローヘッドの重量は 450 g 、全体の重量は 453.6 g です. カーブしたハンマーヘッドの利点は何ですか.. カーブしたヘッドの付いたクローハンマーを使用すると、釘などの物体の下にクローをくさび止めし、引き戻すのが簡単になります。仕様ハンマーの種類 = クローハンマーヘッド材質 = 中炭素鋼ハンドル材質 = 炭素鋼重さ = 450g
RS PRO ドライバビット Phillips PH3
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH3材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
ベアリングプーラー RS PRO 5,0.0 mm, 2個 ハンド
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro ロング ARM ベアリングプラーです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。 脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。特長と利点. 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー ベアリングの最大サイズ: 50 mm ARM スプレッド -10 ~ リーチ -230mm セルフセンタリング力 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 シャフトが引っ張られたときの損傷を防止します 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様能力 = 5,0.0 mm使用 = ハンド個数 = 2
RS PRO パイプベンダー
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷2ローラー、各ローラーは2種類のサイズに屈曲可能. RS Pro ヘビーデューティパイプベンダー. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするヘビーデューティパイプベンダーのご紹介です。 Durable pipe and Tube bender では、銅やスチールなどのさまざまな素材でリップルフリーで正確な曲げを行うことができます。Durable RS Pro ベンダー工具は、 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられます。 この信頼性の高いチューブパイプベンダーは、 2 つのローラー(それぞれ 2 つの溝サイズ)を備えており、動作の信頼性の高いガイドとなります。このパイプは、人間工学に基づいて設計されたアームがしっかりとグリップし、快適性と操作性を高めています。スタッドとローラーの間にチューブを置いてハンドルを絞ると、きれいで正確な曲げが簡単に作成できます。特長と利点. ハンドル付きの人間工学に基づいた設計により、快適性とグリップ性が向上しています 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられるように設計されています さまざまな材料で、きれいで正確な屈曲を作成できます 2 つのローラーにはそれぞれ 2 つの溝サイズがあり、ガイドになります. 用途:. 菅曲げ機は、チューブやパイプと併用するガイドやローラーなど、パイプのリップルフリーかつクリーンな屈曲を精密に実現できるように設計された手動工具です。パイプ曲げ工具には、銅、アルミ、スチールなど、さまざまなパイプ径や素材に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。配管工は、パイプ / チューブベンダーが一般的に使用しますが、 DIY プロジェクト、設置エンジニアリング、自動車の修理などにも使用できます。この製品では、パイプ曲げスプリングを使用する必要がありますか.. RS Pro ミニパイプ曲げ工具を使用すると、パイプの曲げばねを使用せずに、さまざまな材料で作られたパイプやチューブを簡単にきれいかつ正確に曲げられます。最大パイプ径は.. このベンダーが対応できる最大外径は 10 mm です。これはどのような材料に適していますか.. このパイプ / チューブベンダーは、銅やスチールなどのさまざまな材質に最適です。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様パイプ材質 = 鋼;銅適切な管径 = 4.75→ 10 mm
RS PRO ソケット 標準ソケット 30mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Pro 1/2 インチドライブ六角. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い ポイントソケットから選択できる製品です。レンチや 1/2 インチドライブの回転工具用に設計されています。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/2 インチソケットは、さまざまなメートルサイズの製品が用意されており、どのソケットセットにも優れた機能を追加しています。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。特長と利点. 8 mm から 32 mm までのさまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、六角ドライブタイプは、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、グリップ力とトルクを高め、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避するために、各ポイントでしっかりとした信頼性の高い固定具接続を実現します。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットのサイズは、次のとおりです。 1923750 1923750 -8 mm 1923751 1923751 -10 mm 1923752 1923752 -11 mm 1923753 1923753 -12 mm 1923754 1923754 -13 mm 1923755 1923755 -14 mm 1923756 1923756 -15 mm 1923757 1923757 -16 mm 1923758 1923758 -17 mm 1923759 1923759 -18 mm 1923760 1923760 -19 mm 1923761 1923761 -20 mm 1923762 1923762 -21 mm 1923763 1923763 -22 mm 1923764 1923764 -24 mm 1923765 1923765 -27 mm 1923766 1923766 -30 mm 1923767 1923767 -32 mm仕様ソケットサイズ = 30mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点全体長さ = 46 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
RS PRO 六角レンチ Metric L形
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷RS Pro 型六角レンチ 本セット、ショート ARM 、メトリック RS Pro L 字型六角レンチ ARM セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この 字型ショート六角レンチセットには、 1.5 10 mm サイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応する六角レンチを用意しています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm を含む 本セット シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ショート ARM 設計により、精密な使用が可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ARM 型六角レンチセットは、あらゆる工具セットに追加できる優れた製品で、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり、緩めたりできます。L 字型の短い形状により十分なトルクと精度を確保し、六角先端部は留め具に確実に接続することができ、ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 0.4 mm, VDE/1000V認証あり
RS PRO¥389税込¥4281個7日以内出荷DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 x 0.4 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 75 mm全体長さ = 165 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドライバーセット 精密ドライバセット 7個
RS PRO¥7,498税込¥8,2481セット(1個)7日以内出荷精密ドライバセット仕様ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 7チップタイプ = Phillips; マイナスチップサイズ = マイナス: 1.5; 2.5; 3; 3 mm; プラス: PH00; PH0; PH1
RS PRO はさみ 多目的
RS PRO¥579税込¥6371個7日以内出荷RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。人間工学に基づいて設計されたハンドルと長寿命のステンレススチールブレードを備え、シザーショッピングに最適な RS Pro はさみを使用できます。特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 220 mm です 耐久性が非常に高く、ダブルグラウンドのステンレススチール製ブレードにより、一般的な素材を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能 ハンドルには便利なボトルオープナーが付いており、このセットは多機能です はさみの全体の色は黒です. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 220 mmシザータイプ = 多目的
RS PRO ラチェット 1/2インチ ラチェット クロームバナジウム鋼
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドライブサイズ = 1/2インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 72 歯ラチェットドライバ、 1/2 インチRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/2 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用でき、あらゆる用途向けの汎用ドライバになります。1/2 インチスクエアドライブビット及びソケットは非常に一般的で、この工具はさまざまな可能性をサポートしています。 特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO エクステンションバー ソケット 1/4インチ
RS PRO¥259税込¥2851個7日以内出荷ドライブサイズ = 1/4インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 50 mm。サブタイプ = エクステンションバー。仕上げ = マット。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし
RS PRO ラチェット 1/4インチ ラチェット クロームバナジウム鋼
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ドライブサイズ = 1/4インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 1/4 インチ ドライブラチェットハンドルRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/4 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用できるので、あらゆる用途に対応する汎用ドライバとなります。1/4 インチスクエアドライブビットとソケットは非常に一般的で、さまざまな可能性をサポートしています。 特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
ナンバー刻印パンチセット RS PRO 3mm x 9個
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷文字高さ = 3mm。個数 = 9。キットの内容 = 0 → 8。。文字 / 数字用ポンチ. 永続的な識別マークを刻印するためのハンドパンチ 耐久性を向上し、最高の安全性を実現する硬化及び耐性加工 ロックウェル硬度Cスケール40までの素材に刻印可能 頑丈なプラスチック製ボックス入り
RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ。全体長さ = 150 mm。ESD対応 = あり。。RS PRO 12
RS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ。全体長さ = 150 mm。材質 = ハイカーボンスチール。。RS PRO 12
スパナラック RS PRO
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷工具収納の種類 = 工具ラック。材質 = プラスチック。セット内容 = RSスパナラック。。RS Proスパナラック. RS Proのスパナを収納するための業務用ラックです。耐久性の高い複合材製で、長寿命で長期間安全に使用できます。作業場を常に整頓し、必要な工具を簡単に見つけるのに役立ちます。特長 / 利点 磁気式及びねじ止め式 10個のスパナ又は15個のスパナ用のオプション 壁に掛けることも、現場まで持ち運ぶことも可能
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷切断能力 = 3 → 22 mm。材料カット = 銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。。パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
RS PRO はさみ ケブラー
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷刃の長さ = 63.5 mm。ブレード材質 = 炭素鋼。全体長さ = 203 mm。ハンドル材質 = プラスチック。シザータイプ = ケブラー。。RS Pro 8 インチケブラーせん断. RS PRO のこのせん断はさみは、ケブラーなどの丈夫な素材の切断に使用します。炭素鋼製ブレードを使用して、はさみでしっかり正確に切断します。ハンドル設計により、強力なグリップを確保し、優れた操作性と制御性を発揮すると同時に、ヘビーデューティ用途で必要とされるレバー比を実現しています。 この 8 インチせん断はさみは、日常的な布や素材の切断にも最適で、非常に汎用性の高い工具です。 また、熱可塑性ソフトグリップエルゴノミックハンドルも備え、長時間使用しても疲労が軽減されます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製ブレード 持ちやすいグリップ 強力な硬化処理を施したピボットにより、信頼性の高いサービス寿命を実現 用途 このはさみは、主に、ケブラーなどの丈夫な素材の切断に使用します。いす張り、布、カードや紙、プラスチック、その他など、一般用途にも最適です。通常、次の用途で使用されます。 繊維 プロトタイピング 趣味で工芸 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO ソケット 標準ソケット 19mm
RS PRO¥929税込¥1,0221個翌々日出荷ソケットサイズ = 19mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 24mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ソケットサイズ = 24mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 18mm
RS PRO¥859税込¥9451個翌々日出荷ソケットサイズ = 18mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm
RS PRO¥519税込¥5711個翌々日出荷ソケットサイズ = 10mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO Cフックレンチ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷最大ジョー容量 = 101mm。最小ジョー容量 = 51mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 120 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO ソケットセット1/2インチ 26ピース
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ソケットセットタイプ = 標準ソケットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 26。ソケットヘッドタイプ = 6点。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。スクエアドライブに取り付けられたRS Pro 1/2インチソケット26個. RS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/2インチラチェットレンチとスクエアドライブのソケットセットには、8 → 32 mmソケットが19個付属しています。エクステンションバーやユニバーサルジョイントなどの他のアクセサリを使用して、困難なエリアで作業できます。部品はすべてクロムバナジウムスチール製、サテンクロム仕上げこのソケットセットは、耐久性に優れた硬質プラスチック製の便利な収納ケースに収納されています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、必要なラチェット又はレンチのタイプを常に把握しておく必要があります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 人間工学に基づいて設計されたソフトで握りやすいハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 わかりやすい形で簡単に保管 クロム仕上げ 75、125、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 エンジンへのスパークプラグの取り付け又は取り外し用のスパークプラグソケット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 エクステンションバー: 75、125、250 mm ラチェットハンドル スライド式Tバー 1/2インチソケット: 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、メートルサイズのソケットとアクセサリを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS PRO ドリルビットセット スチール, 99個
RS PRO¥7,598税込¥8,3581セット7日以内出荷穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = スチール。個数 = 99。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 10mm。。RS Pro ドリル / ドライバビット. RS Pro のドリル / ドライバ 99 点セットは、 HSS 、木工用 / 石工用ドリルビット、フラット / Pozidriv / プラス / Torx / 六角ドライバビット、ラチェットハンドルで構成される包括的なセットです。このビットは、 HSS (高速度鋼)、カーボンスチール、 CR-V (クロムバナジウムスチール)の組み合わせで製造されており、高品質で Durable なセットです。さまざまなメンテナンスや DIY 用途に最適です。RS Pro ドリル / ドライバ 99 点セットは、広範なドリルビット及びドライバビットを取り揃え、優れた汎用性を提供します。レンガ、石、コンクリート、木材、板金など、さまざまな石材に使用できます。ドリル及びドライバビット及びアクセサリは、キャリーハンドル付きの Durable な収納ケースに収納されており、ビットを整理して簡単に見つけることができます。特長と利点. 広範なセットで卓越した汎用性を実現 幅広い用途に最適です。 ビットを確実に装着するための 60 mm マグネット式ホルダが付属しています さまざまな用途に最適です。 . 用途. ドライバ及びドリルビットセットは汎用性が高く、さまざまな DIY 、メンテナンス、取り付け作業に使用できます。ドライバ及びドリルビットセットには、多くの場合、石材、木材、 HSS ドリルビットの組み合わせが含まれ、 Pozi 、プラス、 Torx などの電動工具やドライバビットと併用できます。このため、個別の工具を購入することなく、さまざまな作業を簡単に実行できます。ドリル / ドライバビットは、次のような用途での使用に最適です。 電気設備 保守 構造 暖房 / 換気 / 空調 配管 . よくある質問. 金属に使用できますか.. はい。多数のドリルビットが揃っており、金属、木材、プラスチック、石材にも使用できます。これは一般的な DIY 作業に適していますか.. この包括的なセットは、 DIY 愛好家に最適で、一般的なドリル / ドライバビット及びアクセサリを豊富に取り揃えています。
RS PRO ドリルビットセット HSS, 13個
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。最小サイズ = 1mm。穴開け用途 = 金属mm。材質 = HSS。個数 = 13。セット内容 = HSSドリルビット
RS PRO ピンパンチセット 6本
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷シャンク径 = 2 → 8 mm。個数 = 6。パンチタイプ = ドリフト。。RS Pro ドリフトパンチ. RS PRO の 6 ピースドリフトパンチセットをご紹介します。ドリフトパンチピンは高品質で、これまでに作られた穴の作成や拡大に最適です。この業務用標準手動工具は、ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製及びクロムめっきで熱処理され、 Durable 性能を備えたピンパンチのセットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製で耐久性に優れています ミラー仕上げのクロムメッキにより、優れた耐腐食性を実現 さまざまな作業に適した各種ピンパンチ ヘッドは、バリ取りを低減し、ユーザーの安全性を高めるために特別に処理されています DIN6453 規格 安全な保管のため Durable ハードケースを付属. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. パンチの長さは.. このセットのパンチの長さは、 40 mm 、 50 mm です。パンチの直径は.. セットのシャンク径は、 2 mm 、 3 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm です。
RS PRO ドリルビットセット スチール, 8個
RS PRO¥6,798税込¥7,4781セット7日以内出荷RS Pro SDS ドリルセット. RS Pro の石材用ドリルビット 8 本セットは、 5 → 10 mm のサイズのドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い範囲で使用するのに最適です。この高品質のドリルビットは、ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガなどのさまざまな石材にすばやく効率的に穴を開けることができます。RS Pro 石材用ドリルビット 8 本セットには Durable Storage Tool ロールケースが付属していて、アクセスが簡単で、不使用時にビットを整理して保護することができます。特長と利点. 高品質な構造により、耐久性と長寿命を確保 便利な工具ロールケース付き ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応. 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。石材用ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。レンガ コンクリート 石 ブリーズブロック. 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。 5 、 5.5 、 6 、 6.5 mm (長さ 110 mm ) 6 、 7 、 8 、 10 mm (長さ: 160 mm ). RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様穴開け用途 = 石積みドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = スチール個数 = 8最小サイズ = 5mm最大サイズ = 10mmセット内容 = 石材用ドリルビット
RS PRO ドリルビットセット HSS, 19個
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ドリルビット 1 → 10 mm、0.5 mm刻み. RS PRO HSSドリルビット19点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングを施したHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。チタンコーティングにより素材の摩擦が低減され、標準のHSSビットに比べてドリルビットの寿命が3倍以上長くなります。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。特長と利点. HSSドリルビット19点セット 摩擦を軽減するチタンコーティング HRC 60 → 66で熱処理済み スプリットポイント: 135 ° ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命 ドリル収納用の成形硬質インサート付きヘビーデューティスチールケース. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
RS PRO ナット ドライバー Hexagon 7 mm 236 mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷RS Pro ナット. RS Pro の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットやボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が維持されます。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。特長と利点. 硬鋼製. ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル. 硬化処理クロムバナジウムスチール製. メートルサイズ. 用途. ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 電気技術者メンテナンスエンジニア 建設作業者. 用具の心配. このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用しないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭き取ります。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 7 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
...