絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- JEFCOM(ジェフコム)(89)
- JOKARI(49)
- KLEIN TOOLS(36)
- KNIPEX(クニペックス)(267)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(63)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- エスコ(250)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- ホーザン(81)
- 未来工業(30)
- 泉精器製作所(350)
- 潤工社(205)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)

RS PRO ワイヤーストリッパー PVC ワイヤ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷RS Pro 自動ワイヤストリッパ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この業務用自動ワイヤストリッパは、丸形、単一ワイヤ、マルチワイヤの PVC ケーブルで使用できるように設計されています。自動復帰のためにテンションスプリング動作を備えており、ハンドルを 1 回握るだけで同期するジョーが開閉し、導体から絶縁被覆をきれいに取り除くことができます。この工具は、さまざまなサイズのワイヤを簡単かつ効率的にストリッピングするのに最適です。 人間工学に基づいたハンドルと 6 つの統合ストライピングサイズにより、この汎用性の高いツールは長い信頼性の高い耐用年数を実現します。この万能ストリッパには、交換可能なジョーが付いており、さらに汎用性が向上しています。 RS Pro 自動ワイヤストリッパスペアブレード ; 667-3433 667-3433 RS Pro 自動ワイヤストリッパ。サイズ ; は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です RS Pro 自動ワイヤストリッパ。 8 → 18 AWG の切断サイズ ; 542-3357 542-3357 特長と利点 亜鉛合金製のボディとハンドル 中炭素鋼製ストリッピング機構用シート PVC 射出成形ソフトグリップ 切断およびストリッパナイフブレード用の高炭素鋼。 自動リターンテンションスプリング用スプリングスチール。 PVC 、シリコンラバーなどに適しています 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様ケーブルタイプ = PVC ワイヤストリップ範囲 = 22 → 8AWG最小サイズ = 22 AWG最大サイズ = 8AWG全体長さ = 165 mm
RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー
RS PRO¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 ; 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番384-7385は、 品番384-7385は、 6 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです ; 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか. いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか. はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか. RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様アクセサリタイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ワイヤストリッパ
RS PRO ワイヤストリッパー 丸型
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意仕様ケーブルタイプ = 丸型ストリップ範囲 = 4.5 → 29mm最小サイズ = 4.5mm最大サイズ = 29mmタイプ = トリプルアクション
RS PRO ケーブルスリーブ用ツール
RS PRO¥499税込¥5491個7日以内出荷RS Pro スパイラルラッピング取り付けKT シリーズ RS Pro スプリット包装取り付け工具をご紹介します。これらのデバイスの主な目的は、ケーブル束や電気ハーネスに使用されているスパイラルラップまたはスプリットラップの取り付けを支援することです。ポリプロピレン( PP )製で、ケーブルラップに適用できる複数のサイズが用意されています。これは、すばやく簡単に取り付けるために不可欠なツールです。どのように機能するのですか?スパイラルラップ取り付け工具は、スリットをスパイラルラップで開くために使用され、ケーブルを開口部に挿入できます。ケーブルを手動でラッピングするよりも、スライドとフィードの動作が簡単です。互換品KT シリーズ取り付け工具は、 RS Pro KL シリーズのスパイラルラップで一般的に使用されています。オプションKT15BK-1 RS 品番: 204-4433 KL15BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT20BK-1 RS 品番 204-4435 KL20BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT25BK-1 RS 品番: 204-4436 KL25BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT32BK-1 RS 品番: 204-4437 KL32BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT8BK-1 RS 品番 204-4438 KL8BK スパイラルラップ用取り付け工具用途?電子機器および電気設備 ?コンピュータネットワーク 建設 自動車RS Pro スパイラルラップ取り付け工具を選択する理由は何ですか?ケーブルのラッピングに関しては、確実 GET を実行するための工具とアクセサリを取り揃えています。RS Pro を超える製品はありません仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = KS 、 KL シリーズスパイラルラップシリーズ = KTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルスリーブ用ツール
RS PRO¥139税込¥1531個7日以内出荷RS Pro スパイラルラッピング取り付けKT シリーズ RS Pro スプリット包装取り付け工具をご紹介します。これらのデバイスの主な目的は、ケーブル束や電気ハーネスに使用されているスパイラルラップまたはスプリットラップの取り付けを支援することです。ポリプロピレン( PP )製で、ケーブルラップに適用できる複数のサイズが用意されています。これは、すばやく簡単に取り付けるために不可欠なツールです。どのように機能するのですか?スパイラルラップ取り付け工具は、スリットをスパイラルラップで開くために使用され、ケーブルを開口部に挿入できます。ケーブルを手動でラッピングするよりも、スライドとフィードの動作が簡単です。互換品KT シリーズ取り付け工具は、 RS Pro KL シリーズのスパイラルラップで一般的に使用されています。オプションKT15BK-1 RS 品番: 204-4433 KL15BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT20BK-1 RS 品番 204-4435 KL20BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT25BK-1 RS 品番: 204-4436 KL25BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT32BK-1 RS 品番: 204-4437 KL32BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT8BK-1 RS 品番 204-4438 KL8BK スパイラルラップ用取り付け工具用途?電子機器および電気設備 ?コンピュータネットワーク 建設 自動車RS Pro スパイラルラップ取り付け工具を選択する理由は何ですか?ケーブルのラッピングに関しては、確実 GET を実行するための工具とアクセサリを取り揃えています。RS Pro を超える製品はありません仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = KS 、 KL シリーズスパイラルラップシリーズ = KTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー フレキシブル、主電源
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS Pro 電源被覆ケーブルストリッパ. RS PRO のこの便利なリング型ケーブルストリッパは、主電源ケーブルでの使用に最適です。 ワイヤストリッパは、さまざまな外被のサイズに合わせて自動調整できます。つまり、ブレードの設定を調整する際に、いつでも無駄にする必要はありません。ケーブルに取り付けて回転させ、リングブレードで切断するだけです。導体を保持したまま、絶縁体を除去します。 ワイヤストリッパは堅牢な特性を備え、 2 芯ケーブルと 3 芯ケーブルに最適です。 ユニークなリング形状でブレードを安全に密閉できるポケットサイズの工具で、すばやく簡単に安全に使用できます。 特長と利点 シンプルな回転式カッターとストリッパ 2 芯および 3 芯の主電源ケーブルおよびリードに最適 あらゆるタイプのフレキシブルケーブルの外側と内側の絶縁材に安全なリングオブカットを実現 安全に密閉されたブレードでは、直径が 9 mm までのケーブルを調整する必要はありません カッター内蔵のコンパクトなポケットサイズのデザイン 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様ケーブルタイプ = フレキシブル、主電源ストリップ範囲 = O 0.1 → 9mm最小サイズ = 0.1mm最大サイズ = 9mm全体長さ = 90 mmタイプ = フレキシブルケーブル
RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー
RS PRO¥4,598税込¥5,0581セット翌々日出荷RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番384-7385は、 品番384-7385は、 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか? いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか? はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか? RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様アクセサリタイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = 0.2→ mm2 の完全自動ワイヤストリッパ
RS PRO ワイヤーストリッパー データケーブル
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷データ ケーブル ストリッパ. TP/STP家庭用ワイヤリング、電話、トランシーバ ドロップ、データ、マルチコアおよび外径が3.0から11.0mmの寸法をもつ光ファイバーなどの撚り線ペア ケーブル用ストリッパ まわりを部分的(70から90%)にリング状に切断すれば、ブレードやシールド、コンダクタに傷をつけることはありません仕様ケーブルタイプ = データケーブルストリップ範囲 = 3 → 11mm最小サイズ = 3mm最大サイズ = 11mm全体長さ = 90 mmタイプ = データケーブル
RS PRO ワイヤーストリッパー
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ストリップ範囲 = 0.6 → 2.6mm。最小サイズ = 0.6mm。最大サイズ = 2.6mm。全体長さ = 5-1/2インチ。タイプ = ワイヤストリッパ。。RS Pro ESDワイヤストリッピングプライヤ. この静電気保護ワイヤストリッパは正確なカットができ、ワイヤに傷をつけません。 確実に握れるハンドルは、長時間でも快適に使用できます。 静電気放電による保護が重要なところで作業ができる設計です。特長と利点: 黒コーティングのハンドルで静電気放電を防止 あらゆる一般的絶縁タイプのストリッピングに最適 静電放電保護ハンドル 快適に使えるハンドルデザイン 黒色酸化仕上げで耐腐食性を実現するとともにグレアを軽減 円滑なスプリングリターン ; 864-0776 864-0776 : 0.2 → 0.8 mm Oのストリッピング ; 864-0808 864-0808 : 0.6 → 2.6 mm Oのストリッピング ; 864-0801 864-0801 : 0.8 → 2.6 mm Oのストリッピング
RS PRO ワイヤーストリッパー
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷ストリップ範囲 = 0.8 → 2.6mm。最小サイズ = 0.8mm。最大サイズ = 2.6mm。全体長さ = 6インチ。タイプ = ワイヤストリッパ。。RS PRO 12
RS PRO ワイヤーストリッパー マルチコア
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷ケーブルタイプ = マルチコア。ストリップ範囲 = 0.13 → 2.1mm2。最小サイズ = 0.4mm。最大サイズ = 1.3mm。全体長さ = 155 mm。。RS Pro 手動ワイヤストリッパ. RS PRO のこの手動ワイヤストリッパは、さまざまなワイヤサイズから絶縁を除去するのに最適です。ストリッパにはナイフ型のブレードがあり、 6 つのカッターサイズが組み込まれているため、ワイヤのストリッピング時に鋭利かつ正確に制御することができます。ソフトグリップエルゴノミックハンドル及びリターンスプリングと組み合わせることで、この RS Pro ワイヤストリッパはケーブル管理を簡単かつ効率的にします。 この汎用手動工具は、ほとんどの状況でのワイヤストリッピングに最適です。 ; 540-1492 540-1492 は、ワイヤサイズ 10 → 20 AWG 用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1509 540-1509 は、 20 → 30 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1515 540-1515 は、 16 → 26 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです 特長と利点 ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピングを実現 特殊な形状の快適なグリップにより、オペレータの疲労が軽減されます 特別なロック付き LID 設計により、保管が容易 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この機能はナイフやプライヤなどの他の工具でも実現されていますが、専用ワイヤストリッパはより正確で、必要な労力が少なくて済みます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピング 特別にデザインされた形状の快適なグリップで、オペレータの疲労を軽減 特別なロック付きの蓋で簡単に保管
RS PRO ワイヤーストリッパー ソリッド
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ケーブルタイプ = ソリッド。ストリップ範囲 = 0.2 → 0.8mm。最小サイズ = 0.2mm。最大サイズ = 0.8mm。全体長さ = 155 mm。。RS Pro 手動ワイヤストリッパ. RS PRO のこの手動ワイヤストリッパは、さまざまなワイヤサイズから絶縁を除去するのに最適です。ストリッパにはナイフ型のブレードがあり、 6 つのカッターサイズが組み込まれているため、ワイヤのストリッピング時に鋭利かつ正確に制御することができます。ソフトグリップエルゴノミックハンドル及びリターンスプリングと組み合わせることで、この RS Pro ワイヤストリッパはケーブル管理を簡単かつ効率的にします。 この汎用手動工具は、ほとんどの状況でのワイヤストリッピングに最適です。 ; 540-1492 540-1492 は、ワイヤサイズ 10 → 20 AWG 用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1509 540-1509 は、 20 → 30 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1515 540-1515 は、 16 → 26 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです 特長と利点 ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピングを実現 特殊な形状の快適なグリップにより、オペレータの疲労が軽減されます 特別なロック付き LID 設計により、保管が容易 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この機能はナイフやプライヤなどの他の工具でも実現されていますが、専用ワイヤストリッパはより正確で、必要な労力が少なくて済みます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピング 特別にデザインされた形状の快適なグリップで、オペレータの疲労を軽減 特別なロック付きの蓋で簡単に保管
RS PRO ワイヤーストリッパー 光ファイバ、マルチ Multicore
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Oden データ ケーブル ストリッパ. 多芯データ ケーブル、光ファイバ ケーブルの外装シース除去用精密ストリッパ 9ポジション調整ホイールの精密設定で2.5 → 11mmに対応 ポケットサイズで携帯に便利、カセット式のブレードで安全設計仕様ケーブルタイプ = 光ファイバ、マルチ Multicoreストリップ範囲 = 2.5 → 11mm最小サイズ = 2.5mm最大サイズ = 11mm全体長さ = 90.5 mm
RS PRO ワイヤーストリッパー フラット、ラウンドPVCケーブル
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 ; 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番384-7385は、 品番384-7385は、 6 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです ; 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか. いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか. はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか. RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様ケーブルタイプ = フラット、ラウンドPVCケーブルストリップ範囲 = 0.08 → 2.5mm2最小サイズ = 0.08mm最大サイズ = 2.5mmタイプ = PVCケーブル
RS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ ブレード
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = 262-0151及び262-0173ケーブルストリッパ
RS PRO ワイヤストリッパ &ケーブルカッターセット Kevlar
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = Kevlarストリップ範囲 = 0.125 → 3mm最小サイズ = 0.125mm最大サイズ = 3mm全体長さ = 145 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパストリップ範囲 = 0.32 - 0.51最大サイズ = 0.51mm全体長さ = 141 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー マルチコア、シグルコア
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = マルチコア、シグルコアストリップ範囲 = O 0.2 → 0.64mm最小サイズ = 0.2mm最大サイズ = 0.64mm全体長さ = 140 ミリRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ケーブルストリッパ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ケーブルストリッパストリップ範囲 = 8 - 28mm最大サイズ = 28mm全体長さ = 140 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ケーブルストリッパ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ケーブルストリッパストリップ範囲 = 1 - 16mm最大サイズ = 16mm全体長さ = 140 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 1.6mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 1mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.8mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.6mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.5mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.64 - 2.54mm最大サイズ = 2.54mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.4 - 1.3mm最大サイズ = 1.3mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 10mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 160 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.81 - 2.59mm最大サイズ = 2.59mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 1 - 6mm2最大サイズ = 6mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.25 - 0.81mm最大サイズ = 0.125mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー コンボケーブル
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = コンボケーブルストリップ範囲 = 4 - 10mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 173 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.125mm全体長さ = 145 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルスリーブ用ツール
RS PRO¥469税込¥5161個7日以内出荷RS Pro スパイラルラッピング取り付けKT シリーズ RS Pro スプリット包装取り付け工具をご紹介します。これらのデバイスの主な目的は、ケーブル束や電気ハーネスに使用されているスパイラルラップまたはスプリットラップの取り付けを支援することです。ポリプロピレン( PP )製で、ケーブルラップに適用できる複数のサイズが用意されています。これは、すばやく簡単に取り付けるために不可欠なツールです。どのように機能するのですか?スパイラルラップ取り付け工具は、スリットをスパイラルラップで開くために使用され、ケーブルを開口部に挿入できます。ケーブルを手動でラッピングするよりも、スライドとフィードの動作が簡単です。互換品KT シリーズ取り付け工具は、 RS Pro KL シリーズのスパイラルラップで一般的に使用されています。オプションKT15BK-1 RS 品番: 204-4433 KL15BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT20BK-1 RS 品番 204-4435 KL20BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT25BK-1 RS 品番: 204-4436 KL25BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT32BK-1 RS 品番: 204-4437 KL32BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT8BK-1 RS 品番 204-4438 KL8BK スパイラルラップ用取り付け工具用途?電子機器および電気設備 ?コンピュータネットワーク 建設 自動車RS Pro スパイラルラップ取り付け工具を選択する理由は何ですか?ケーブルのラッピングに関しては、確実 GET を実行するための工具とアクセサリを取り揃えています。RS Pro を超える製品はありません仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = KS 、 KL シリーズスパイラルラップシリーズ = KTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルスリーブ用ツール
RS PRO¥639税込¥7031個7日以内出荷RS Pro スパイラルラッピング取り付けKT シリーズ RS Pro スプリット包装取り付け工具をご紹介します。これらのデバイスの主な目的は、ケーブル束や電気ハーネスに使用されているスパイラルラップまたはスプリットラップの取り付けを支援することです。ポリプロピレン( PP )製で、ケーブルラップに適用できる複数のサイズが用意されています。これは、すばやく簡単に取り付けるために不可欠なツールです。どのように機能するのですか?スパイラルラップ取り付け工具は、スリットをスパイラルラップで開くために使用され、ケーブルを開口部に挿入できます。ケーブルを手動でラッピングするよりも、スライドとフィードの動作が簡単です。互換品KT シリーズ取り付け工具は、 RS Pro KL シリーズのスパイラルラップで一般的に使用されています。オプションKT15BK-1 RS 品番: 204-4433 KL15BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT20BK-1 RS 品番 204-4435 KL20BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT25BK-1 RS 品番: 204-4436 KL25BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT32BK-1 RS 品番: 204-4437 KL32BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT8BK-1 RS 品番 204-4438 KL8BK スパイラルラップ用取り付け工具用途?電子機器および電気設備 ?コンピュータネットワーク 建設 自動車RS Pro スパイラルラップ取り付け工具を選択する理由は何ですか?ケーブルのラッピングに関しては、確実 GET を実行するための工具とアクセサリを取り揃えています。RS Pro を超える製品はありません仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = KS 、 KL シリーズスパイラルラップシリーズ = KTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルスリーブ用ツール
RS PRO¥499税込¥5491個7日以内出荷RS Pro スパイラルラッピング取り付けKT シリーズ RS Pro スプリット包装取り付け工具をご紹介します。これらのデバイスの主な目的は、ケーブル束や電気ハーネスに使用されているスパイラルラップまたはスプリットラップの取り付けを支援することです。ポリプロピレン( PP )製で、ケーブルラップに適用できる複数のサイズが用意されています。これは、すばやく簡単に取り付けるために不可欠なツールです。どのように機能するのですか?スパイラルラップ取り付け工具は、スリットをスパイラルラップで開くために使用され、ケーブルを開口部に挿入できます。ケーブルを手動でラッピングするよりも、スライドとフィードの動作が簡単です。互換品KT シリーズ取り付け工具は、 RS Pro KL シリーズのスパイラルラップで一般的に使用されています。オプションKT15BK-1 RS 品番: 204-4433 KL15BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT20BK-1 RS 品番 204-4435 KL20BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT25BK-1 RS 品番: 204-4436 KL25BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT32BK-1 RS 品番: 204-4437 KL32BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT8BK-1 RS 品番 204-4438 KL8BK スパイラルラップ用取り付け工具用途?電子機器および電気設備 ?コンピュータネットワーク 建設 自動車RS Pro スパイラルラップ取り付け工具を選択する理由は何ですか?ケーブルのラッピングに関しては、確実 GET を実行するための工具とアクセサリを取り揃えています。RS Pro を超える製品はありません仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = KS 、 KL シリーズスパイラルラップシリーズ = KTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストリッピングプライヤ
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷自動調整式のストリッピングと切断も可能です仕様ストリップ範囲 = 0.02 → 10mm2最小サイズ = 0.02mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 144 mm
電工ナイフ RS PRO
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷RS Pro 1000 絶縁ケーブルナイフです RS Pro 1000 絶縁ケーブルナイフについて紹介します。この高品質絶縁ケーブルストリッピングナイフは、快適で人間工学に基づいたブレードハンドルを採用した設計になっています。サムガード付きで成形された安全なグリップを備えているため、誤って滑ることがなく、怪我をしないようになっています。鋭いストレートブレードを使用すれば、正確で効率的なケーブルストリッピングが可能で、壊れやすいケーブル内部のワイヤの損傷を防止できます。この手動工具は、きれいで精密な仕上げを実現でき、業務用途や DIY ユーザーに最適な器具です。 特長と利点: RS Pro 1000V 認定ケーブルナイフは、通電中のシステムでの使用に最適です 頑丈で耐久 Durable ステンレススチール製ブレードは、長期間ブレードを長持ちさせ、ケーブルを損傷することなく、簡単かつ効率的にケーブル被覆を切断できます 優れた人間工学性と快適性を提供する絶縁成形ハンドル ブレードガードがハンドルの設計に組み込まれているため、滑りにくく、ユーザーの負傷を防ぎます このハンドルには、高所での作業用にストラップ用の穴があります ケーブルナイフには、使用していないときに安全に保管できるブレードカバーが付属しているため、怪我やブレードの損傷のリスクが軽減されます 用途: ケーブルナイフは、ケーブルカッターの一種で、ケーブルや電気技術者に不可欠な手工具です。また、通電中のワイヤ、ケーブル、及び電気システムで作業しているときに誤って接触したり、短絡したりしないように保護するように設計されています。ケーブルナイフは、標準的なケーブル絶縁体を備えたほとんどの丸型ケーブルに適していて、被覆を剥いだケーブルの内部配線を損傷するリスクを回避又は少なくとも軽減できるように設計されています。ケーブルナイフは、さまざまな電気用途やケーブル用途で汎用性を発揮し、電気用途と産業用途の両方に最適な装置です。 RS PRO の利点 通電中のシステム又はその周囲で使用する絶縁 1000 ケーブルナイフです 色の成形絶縁ハンドルにより、すばやく絶縁の安全性をチェック可能 ケーブルを損傷せずにケーブル被覆を切断できるステンレススチールブレードです ハンドルのブレードガードで滑りによる負傷を防止 高所作業用のストラップ穴RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: EN60900 2012 に適合 警告: この製品は、18歳以上でなければ購入することができません。仕様VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 44 mm全体長さ = 220 mm
RS PRO ワイヤーストリッパー
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro ワイヤストリッピング 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのワイヤストリッピングプライヤを導入すると、 Durable な手動工具になります。さまざまな単線及びより線導体の被覆の切断とストリッピングに最適で、すぐにはんだ付けするか、コネクタを装着してより線を露出させることができます。このストリッピングプライヤは研磨仕上げの特殊工具鋼を使用して製造され、耐腐食性に優れた丈夫な手動工具となっています。人間工学に基づくハンドルは、手の負担を防ぎながら、快適性と操作性を向上させます。 このプライヤには調整可能な黄銅ねじが付いており、ワイヤの直径を変えたり、正確にグリップしたり切断することができます。 特長と利点 .さまざまなワイヤの被覆を切断したり、被覆を除去したりするのに最適 .人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します . V 溝スプリングアクションジョーは正確に動作します .特殊工具鋼製の Durable カッターにより、長寿命と耐腐食性を実現します .さまざまなサイズのワイヤやケーブルに対応する調整可能なネジ 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていますか. このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線には使用しないでください。 このケーブルストリッピング工具は調整可能ですか. このケーブルストリッピング工具には、さまざまなサイズのワイヤを切断したり、ストリッピングしたりできるように調整可能なねじが付いています。 このプライヤの長さは. このプライヤは先端が 35.7 mm で長さが 160 mm なので、工具キットに簡単に収納できます。