絞り込み
ブランド
- SENNARI
- モノタロウ(454)
- エスコ(8,638)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,261)
- SK11(1,201)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,031)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(877)
- RIDGID(日本エマソン)(797)
- KNIPEX(クニペックス)(677)
- Pro-Auto(671)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
- BONDHUS(578)
- ベッセル(567)
- トップ工業(558)
- JTC(549)
- Wera(529)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る

刃付ジョレン全鋼255
SENNARI¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。刃長(mm)160刃幅(mm)255柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
万能鍬L
SENNARI¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。刃長(mm)230刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
穴掘るゾー
SENNARI¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷75mm定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。柄長さ(mm)790材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
エンピ細 T字柄
SENNARI¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。差し込みやすい90cmの刃幅です。握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。刃長(mm)360刃幅(mm)90柄長さ(mm)850材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼