56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用 サイズ5mm用
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用 サイズ4mm用
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
78,100 税込85,910
翌日出荷

仕様専用スタンド:EA576AD-5能力(板厚):スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、ステンレス:0.26mm以下 プレート寸法(mm)76×89×25(H) 寸法(inch)1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

エスコ品番EA539PA-2 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)22
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

エスコ品番EA539PA-4 質量(g)67.5 適合サイズ(mm2)80~150
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

エスコ品番EA539B-3 質量(g)70 適合サイズ(mm2)38~70
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

エスコ品番EA539B-1 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)14
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
8日以内出荷

エスコ品番EA539PA-1 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)14
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

エスコ品番EA539B-2 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)22
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA539PA-3 質量(g)70 適合サイズ(mm2)38~70
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
8日以内出荷

1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

エスコ品番EA539B-4 質量(g)67.5 適合サイズ(mm2)80~150
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
1台
251,000 税込276,100
翌日出荷

付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
1台
227,000 税込249,700
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。
1丁
31,200 税込34,320
翌日出荷

正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
35,700 税込39,270
翌日出荷

T形・六角圧縮用 T形コネクター・六角圧縮端子の圧縮作業ができます。
仕様●圧着範囲:T形:T11~T365六角:C12~C32●全長(mm):608●出力:118kN●重量:約5.8kg●ピストンストローク:26mm●適応ダイス:T形:EA539PA-63~-72六角:EA539PA-83~-87●付属品:スチールケース アズワン品番65-2141-36
1台
208,000 税込228,800
当日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-100
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)115 口深(mm)45 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります