絞り込み
ブランド
  • フジクラ
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(8,643)
  • TRUSCO(1,429)
  • BAHCO(バーコ)(1,259)
  • SK11(1,202)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,098)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,031)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • KTC(878)
  • RIDGID(日本エマソン)(795)
  • Pro-Auto(680)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • BONDHUS(584)
  • ベッセル(567)
  • トップ工業(560)
  • JTC(549)
  • Wera(529)
  • ハゼット(494)
  • ANEX(491)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多心光ファイバカッタ CT50用替刃 フジクラ

    多心光ファイバカッタ CT50用替刃

    フジクラ
    25,980税込28,578
    1組
    16日以内出荷
    CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
    仕様適用機種:CT50
  • 単心ストリッパ フジクラ

    単心ストリッパ

    フジクラ
    29,980税込32,978
    1組
    16日以内出荷
    様々な被覆除去に適用
    仕様●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)25
  • 単心ストリッパ フジクラ

    単心ストリッパ

    フジクラ
    29,980税込32,978
    1組
    16日以内出荷
    穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
    仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
  • 単心光ファイバカッタ フジクラ

    単心光ファイバカッタ

    フジクラ
    84,980税込93,478
    1組
    16日以内出荷
    ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
    仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
  • 単心光ファイバカッタ CT16用替刃 フジクラ

    単心光ファイバカッタ CT16用替刃

    フジクラ
    24,980税込27,478
    1組
    17日以内出荷
    CT16用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
    仕様適用機種:CT16
  • 多心光ファイバストリッパ フジクラ

    多心光ファイバストリッパ

    フジクラ
    179,800税込197,780
    1組
    16日以内出荷
    被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載
    定格電圧 DC V10~17、約1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37バッテリーリチウムイオン二次電池AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58Aバッテリー電圧(V)約DC7.2動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80バッテリー容量(mAh)1840被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125バッテリー寿命約500充放電サイクル加熱温度(℃)85~140

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具