ペンチ/プライヤ/ニッパー (13) 電設工事関連 (5) カテゴリ: 作業工具ブランド: KNIPEX(クニペックス)すべて解除
ペンチ KNIPEX(クニペックス) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 3日以内出荷
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
質量(g) 213 切断能力(Φmm) 硬線 3 切断能力(mm)銅 多芯:25 切断能力(Φmm)中硬線 3.8
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 翌日出荷
あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にすることで、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。中硬線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。長い耐久性と安定した刃先を備えています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
全長(mm) 145 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g) 145 切断能力(Φmm) 硬線 2 切断能力(mm2 ) 銅線(多芯):16.0 切断能力(Φmm)中硬線 3
ケーブルカッター [ステップカット] KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm) 160 切断能力 (AWG)36526 仕上 ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線 多芯:15 切断能力(mm)銅 多芯:50
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途 銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm) W225×D60×H25 全長(mm) 225 質量(g) 425 硬度 刃:HRC約56 切断能力(mm) 銅線 (多芯):23 ハンドル コンフォート (3K) 仕上 ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2 ) 銅線 (多芯):120
絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途 銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm) W225×D65×H29 全長(mm) 225 質量(g) 457 硬度 刃:HRC約56 切断能力(mm) 銅線 (多芯):23 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2 ) 銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途 銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm) W225×D46×H15 全長(mm) 225 質量(g) 365 硬度 刃:HRC約56 切断能力(mm) 銅線 (多芯):23 ハンドル プラスチックコーティング 仕上 ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2 ) 銅線 (多芯):120
1371-8 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。
革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。
標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。
クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。
AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。
O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。
平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。
平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。
快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。
ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。
フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm) 200×46×15 質量(g) 257 切断能力(Φmm) 銅線 15(1/2)(多芯) 仕様 【ストリッピング】AWG10-20
絶縁ケーブルカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm) 165 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼 質量(g) 256 ハンドル 1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線 15 切断径(AWG) 1/0 切断能力(mm2 ) 銅線(多芯):50
絶縁カッティングストリッパー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
ケーブルシャー付きワイヤーストリッパーで、電設作業に欠かせない2つの機能を1本のプライヤーに集約しています。銅およびアルミケーブルを潰すことなく、きれいに切断できる高性能なケーブルカッターを備えています。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約57HRCです。ローレットネジにより、ストリッピングブレードを一般的な範囲で調整できます。ワークへ届きやすいスリムな構造を採用しています。直径5mmまたは断面積が10mm2までの単線、多線、より線のプラスチックまたはゴム被覆を除去できます。目盛り付きのアゴは、標準的な長さ(11mmおよび16mm)でワイヤーをストリップする際の視覚的な目安として役立ちます。
用途 シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 仕様 プライヤー:クロムメッキ 質量(g) 213 径(Φmm) 絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5 切断能力 (AWG)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×27×53 ハンドル コンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線 多芯:15.0 硬度HRC(刃部) 約57 切断能力(mm2 ) 多芯:50 切断能力(mm)銅 多芯:50 サイズ(mm2 ) 絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10 寸法(mm2 ) 絶縁被膜剥ぎ取り:10
絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。
頑丈で、扱いやすく、安定しています。
800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。
切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。
革新的な3段階ラチェットドライブ。
切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。
用途 SWAケーブル用。 全長(mm) 315 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼 質量(g) 800 ハンドル 1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線 45 切断能力(mm2 ) 銅線(多芯):380
絶縁エレクトロプライヤー 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。
単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。
切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
オープンスプリング付き。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途 電気工事のあらゆる作業に最適。 全長(mm) 200 仕様 つかみ面:フラット・横すじ入り 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 容量 0.5-2.5(mm2 ) 質量(g) 277 ハンドル 1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド:クロムメッキ AWG 1/0 切断能力(Φmm) 銅線 15 切断能力(mm2 ) 銅線(多芯):50
絶縁エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。
用途 電気工事のあらゆる作業に最適 全長(mm) 200
絶縁ペンチ 1000V 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm) 180 仕様 つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g) 271 ハンドル 1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 2.2 切断能力(Φmm) 銅線 12 切断能力(mm2 ) 銅線(多芯):16.0 切断能力(Φmm)中硬線 3.4
絶縁ニードルノーズペンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能
鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm) 145 仕様 つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g) 157 ハンドル 1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 2 切断能力(Φmm) 銅線 8 切断能力(mm2 ) 銅線(多芯):16.0 切断能力(Φmm)中硬線 3
絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm) 160 質量(g) 225 切断能力 (AWG)36526 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線 多芯:15 切断能力(mm)銅 多芯:50
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。
仕様 プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー) 質量(g) 213 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×14×51 ハンドル プラスチックコート 仕上 ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線 3 切断能力(Φmm) 銅線 多芯:13.0 硬度HRC(刃部) 約61 切断能力(mm2 ) 多芯:25.0 切断能力(mm)銅 多芯:25 切断能力(Φmm)中硬線 3.8
絶縁カッティングストリッパー KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
ケーブルシャー付きワイヤーストリッパーで、電設作業に欠かせない2つの機能を1本のプライヤーに集約しています。銅およびアルミケーブルを潰すことなく、きれいに切断できる高性能なケーブルカッターを備えています。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約57HRCです。ローレットネジにより、ストリッピングブレードを一般的な範囲で調整できます。ワークへ届きやすいスリムな構造を採用しています。直径5mmまたは断面積が10mm2までの単線、多線、より線のプラスチックまたはゴム被覆を除去できます。目盛り付きのアゴは、標準的な長さ(11mmおよび16mm)でワイヤーをストリップする際の視覚的な目安として役立ちます。
用途 シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 仕様 プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し 全長(mm) 180 質量(g) 213 径(Φmm) 絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5 切断能力 (AWG)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×27×53 ハンドル コンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線 多芯:15.0 硬度HRC(刃部) 約57 切断能力(mm2 ) 多芯:50 切断能力(mm)銅 多芯:50 サイズ(mm2 ) 絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10 寸法(mm2 ) 絶縁被膜剥ぎ取り:10
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります