絞り込み
ブランド
  • TOUGH BUILT
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(15,055)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,434)
  • BAHCO(バーコ)(1,359)
  • SK11(1,204)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
  • Wera(1,168)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,091)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(819)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(685)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(606)
  • BONDHUS(584)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILT

    ユーティリティナイフブレード 30枚パック

    TOUGH BUILT
    1,098税込1,208
    1丁(30枚)
    当日出荷
    耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。
    トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
  • ユーティリティナイフ TOUGH BUILT

    ユーティリティナイフ

    TOUGH BUILT
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。
    トラスコ品番681-5566材質アルミニウム合金+亜鉛合金全長(mm)169刃厚(mm)0.6
  • 折りたたみ式プルソー TOUGH BUILT

    折りたたみ式プルソー

    TOUGH BUILT
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ブレードを折りたたみコンパクトに収納できます。17TPIのエッジ(細かい目)と7-10TPIのエッジ(荒い目)を備えたダブルエッジブレードにより、複数の仕上げカットが可能です。
    トラスコ品番681-5568材質スチール全長(mm)355刃長(mm)254
  • ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILT

    ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM

    TOUGH BUILT
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
    トラスコ品番681-5567全長(mm)175刃厚(mm)0.6

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具