絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(324)
  • エスコ(242)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(155)
  • KTC(42)
  • FPC(31)
  • DEEN(23)
  • Wera(16)
  • マタドール(MATADOR)(13)
  • エイト(11)
  • ベッセル(10)
  • SK11(10)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • nepros(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • ビックス(5)
  • USAG(4)
  • ANEX(3)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「2.0sq」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)1/2
ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケット ロングSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
差込角(sq.)1/2全長(mm)150タイプ薄肉ロング
絶縁ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)絶縁ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)1/2先端形状ヘクスローブ全長(mm)100軸長(mm)62外径(Φmm)24
インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセットSIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)スイベルラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
ソケット (6角) SIGNET(シグネット)ソケット (6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(sq.)1/2
ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
マグネット付エキステンションバーセット SIGNET(シグネット)マグネット付エキステンションバーセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
全長(mm)150セット内容1/4・3/8・1/2"SQ質量(g)62・137・250
マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)マグネットソケットホルダーSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
絶縁工具セット SIGNET(シグネット)絶縁工具セットSIGNET(シグネット)
64,980税込71,478
1組(22個)
当日出荷
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm入組点数22差込角(inch)3/8
スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレールSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
ホイルナット用インパクトソケットロングセット SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケットロングセットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)1/2二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150
トルクレンチ SIGNET(シグネット)トルクレンチSIGNET(シグネット)
14,980税込16,478
1丁
翌日出荷
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
精度(%)±3ギア数45
ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)ディープ インパクト ソケットSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)1/2全長(mm)78
3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)3/8SQ ヘクスローブソケットセットSIGNET(シグネット)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
1/4DR スプラインソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
ディープソケット SIGNET(シグネット)ディープソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(sq.)1/2全長(mm)77
1/2DRホイルナット用薄肉インパクトソケットセット SIGNET(シグネット)1/2DRホイルナット用薄肉インパクトソケットセットSIGNET(シグネット)
5,298税込5,828
1セット(3個)
当日出荷
差込角(sq.)1/2セット内容17(青),19(黄),21(赤)mm
ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)ロングスピンナーハンドルSIGNET(シグネット)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29
ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
インパクト ソケット SIGNET(シグネット)インパクト ソケットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)1/2
ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)ボルテックスソケットセットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
欠品中
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
スピンナーハンドル SIGNET(シグネット)スピンナーハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
差込角(sq.)1/2幅(mm)28
ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)1/2全長(mm)72外径(Φmm)25
1/2DR ソケットホルダー SIGNET(シグネット)1/2DR ソケットホルダーSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケットの整理に。
差込角(sq.)1/2クリップ数14
ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)ロングヘックスビットソケットSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)1/2先端形状ヘキサゴン
コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)コンパクトケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)235幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)倍力ケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
インパクトレンチ用アダプター SIGNET(シグネット)インパクトレンチ用アダプターSIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
寸法sq.(mm)3/4(凹)×1/2(凸)
エキステンションバー SIGNET(シグネット)エキステンションバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)1/2軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5
ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケットSIGNET(シグネット)
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)1/2全長(mm)55軸長(mm)17外径(Φmm)24先端形状ヘキサゴン
絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)絶縁エキステンションバーSIGNET(シグネット)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格全長(mm)125材質(金属部)クロムバナジウム鋼
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
サイズ凹1/2×凸3/8
3/4DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)3/4DR ソケットアダプターSIGNET(シグネット)
689税込758
1個
当日出荷
3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利。
サイズ凹3/4×凸1/2質量(g)200
1/2DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)1/2DR 首振りエキステンションバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
349税込384
1個
翌日出荷
差込角(sq.)1/2
ロッキング エキステンションバー SIGNET(シグネット)ロッキング エキステンションバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。
差込角(sq.)1/2軸径(Φmm)16外径(Φmm)22
ツールセット SIGNET(シグネット)ツールセットSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適ボックス(mm)W555×D250×H300色(ボックス)マットブラック
スピンロックソケットホルダー用クリップ SIGNET(シグネット)スピンロックソケットホルダー用クリップSIGNET(シグネット)
589税込648
1セット
翌日出荷
用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267ブラッククリップ数(PC)10
ディープソケット(6角) SIGNET(シグネット)ディープソケット(6角)SIGNET(シグネット)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(sq.)1/2全長(mm)77

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具