ハクソーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷
本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。
フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)300寸法(mm)約420×150×28mm質量(g)約530
ピッキングツールセットParkTool(パークツール)当日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
マイナスドライバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷
手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。
自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
トルクレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)当日出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~14差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)292アズワン品番65-0562-63
Y型ヘックスレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)当日出荷
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。
強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
アジャスタブルトルクドライバーParkTool(パークツール)(2件のレビュー)当日出荷
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。
カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。
人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。
作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
ハンドル付ヘックスレンチParkTool(パークツール)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。
HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
Y型ソケットレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)当日出荷
長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。
力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
スライディングTハンドルヘックスレンチParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷から93日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
スタビーヘックスレンチセットParkTool(パークツール)当日出荷
狭い所にも入りやすい首下ショートタイプの六角レンチセット。
全てのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
替刃ParkTool(パークツール)当日出荷
フック/スパナParkTool(パークツール)(2件のレビュー)当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280仕様フック×スパナタイプのロックリング回し質量(g)約200商品構成単品
プラスドライバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷
手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。
自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチParkTool(パークツール)当日出荷から63日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
ハブベアリング抜きスライドハンマーParkTool(パークツール)翌日出荷
プレス式カートリッジベアリング専用のスライドハンマー。
コレット、伸縮可能なシャフト、しっかりとした重さのスライドハンマー(960g)を利用して、真っすぐに衝撃を与えることでベアリングを確実に抜き出します。
内径6~32 mmのベアリングと互換性があり、ハブ、リアサス、ボトムブラケットなど、自転車のほとんどのプレス式カートリッジベアリングに対応します。
5つのコレットは、6mmから32mmまでの様々なプレス式カートリッジベアリングの内径に適合
シャフトは165mmから233mmまで伸縮可能です
便利な収納ケースが付属
トルクスタイプレンチセットParkTool(パークツール)当日出荷
L字タイプのトルクスタイプレンチ。
ロングタイプで締め付けトルクをコントロールしやすく、確実な作業を可能にします。
付属品レンチホルダーセット内容T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40先端形状トルクス
ショップシザースParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷
バーテープやグリップなどから結束バンドや梱包材などのカットまで、幅広く使える万能バサミ。
切れ味のよいステンレス製のブレードと握りの良いラバー製のグリップを採用しています。
フォールドアップヘックスレンチセットParkTool(パークツール)当日出荷から3日以内出荷
パークツールのフォールディングヘックスレンチセットは滑りにくく、軽量かつ強靭で、手にフィットしやすいハンドルを使っています。
緊急用の携帯ツールから、ショップ内での常用工具として幅広くご使用いただけます。
PハンドルトルクスレンチParkTool(パークツール)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。
ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
いじり防止ネジ未対応。
スライディングTハンドルヘックスレンチセットParkTool(パークツール)当日出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
付属品レンチホルダーセット数8本組先端形状六角六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
トルクレンチParkTool(パークツール)当日出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~60差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)450アズワン品番65-0562-64
フォールドアップトルクスレンチセットParkTool(パークツール)当日出荷
ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。
パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)質量(g)170
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります