絞り込み
ブランド
- オグラ
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,063)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,440)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,151)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る
特価

コードレス鉄筋カッター
オグラ¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。) モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。) バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチアズワン品番67-5958-17
コードレスチップソーカッター
オグラ¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。直角切りアダプター(別売)との併用仕様●切断能力(mm):SD390/SD490●バッテリー電圧(V):40●バッテリー容量(Ah):4.0●全長(mm):562●幅(mm):163●高さ(mm):166●D41(SD490)高強度鉄筋対応●40V maxモーター搭載●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:電池パック(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース、商品ケース●原産国:日本●コード番号:364-9480アズワン品番67-2204-13
コードレス鉄筋ベンダー
オグラ¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)12.7(バッテリー含む)モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
コードレス鉄筋ベンダー
オグラ¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチモーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
充電油圧式パンチャー充電器
オグラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷新・最適充電制御により充電時間が短縮になります。トラスコ品番125-6930種類充電器電源(V)AC100消費電力(VA)330