(3/8SQ)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
1/2″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
3/8”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)1/2全長(mm)35質量(g)55外径(Φmm)22.7サイズ(inch)凹1/2×凸3/8
1/4″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
3/8”SQのソケット等を1/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)1/4全長(mm)25サイズ凹1/4×凸3/8SQ質量(g)18外径(Φmm)12.8
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
3/8″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。
差込角(inch)3/8全長(mm)31サイズ凹3/8×凸1/2SQ質量(g)36外径(Φmm)17.2
(3/8SQ)クローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/4”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)3/8厚さ(mm)スパナ部(a):10
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
外付け六角ドライブ付きソケットアダプター。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
3/8″ユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5
(3/8SQ)インヘックスソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角(inch)3/8寸法(mm)7全長(mm)100質量(g)66軸長(mm)68外径(Φmm)17.8
3/8″SQヘクスローブビットソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
先端形状ヘクスローブ差込角(inch)3/8セット内容3/8”SQヘクスローブビットソケットT9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(49T×-T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)質量(g)456
絶縁トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッドソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
差込角(sq.)3/8寸法S(mm)28寸法b(mm)49.5寸法h(mm)59.5ジョイントサイズ(mm)9×12
ヘッド付デジタルトルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。3/8"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容3/8"ソケット:8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm(45)、ソケットレンチ レール:12917/10、プラスチックホルダー質量(g)512入組点数10点差込角(sq.)3/8inch
3/8″SQヘクスローブソケットセット(E型)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
穴角E型ヘックスローブ差込角(inch)3/8セット内容E型ヘクスローブソケットE5・E6・E7・E8・E10・E12・E14(45T×-E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14)質量(g)219
3/8″SQユニバーサルジョイントSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クイックリリースボタン付き。
差込角(inch)3/8全長L(mm)60質量(g)66外径d(Φmm)19
エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
3/8″SQフレキシブルエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した3/8”SQエキステンションバー。右回し専用。
差込角(inch)3/8全長(mm)194質量(g)109最大トルク(N・m)7外径(Φmm)17
3/8″SQヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
超ショートタイプ
差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)8質量(g)28寸法L2(mm)6.5先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)24外径d(Φmm)19
3/8″SQスピンナーハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角(mm)9.5差込角(sq.)3/8全長(mm)253.5質量(g)222
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります