交換用バネ5個入りTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
パワー強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)当日出荷
用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に仕様偏心テコ材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型色イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料特殊合金鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5グリップタイプTGモデル(高質感)
強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付TSUNODA(ツノダ)当日出荷
鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)当日出荷から翌々日出荷
材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニール色イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料機械構造用炭素鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
打診棒はくでん税込¥1,208~¥1,098~