絞り込み
ブランド
- 王将(須佐製作所)
- モノタロウ(458)
- エスコ(8,643)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,259)
- SK11(1,202)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,098)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,031)
- NAC(長堀工業)(902)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(795)
- Pro-Auto(680)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(584)
- ベッセル(567)
- トップ工業(560)
- JTC(549)
- Wera(529)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(141)

ハンドホー(ステンレス製左官鍬)
王将(須佐製作所)(24件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレスハンマー
王将(須佐製作所)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
プロショックレス掛矢(グラス柄)
王将(須佐製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハイパワーソフトハンマー
王将(須佐製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
足場工事用ハンマー
王将(須佐製作所)¥2,188~税込¥2,407~1本当日出荷から5日以内出荷クサビ式足場の組立、解体作業に。 軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。 騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。全長(mm)280種類両口ハンマー主な用途解体作業/組立作業
コメットハレー
王将(須佐製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。トラスコ品番818-4250全長(mm)230タイプツイン種類コンビハンマー頭径(Φmm)19材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
足場工事用ハンマー 交換ヘッド
王将(須佐製作所)¥999税込¥1,0991パック(2個)当日出荷トラスコ品番818-4292寸法(mm)38×24×15×27種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ミラー板金ハンマー(スチール柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷全長(mm)330種類板金用ハンマー材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
白樫ニス無両口ハンマー口丸
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷全長(mm)900タイプ口丸種類ハンマー柄口径(Φmm)25×30RoHS指令(10物質対応)対応
黒板金ハンマー(グラス柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
ツインハンマー
王将(須佐製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。 インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。種類コンビハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ケレンハンマー
王将(須佐製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全長(mm)300サイズ中種類トンカチ口径(Φmm)20×20材質(柄部)木主な用途解体作業頭の全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄船手玄能
王将(須佐製作所)¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から12日以内出荷タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー仮枠ハンマー(グラス柄)
王将(須佐製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷重光な輝きはダブルクロームメッキ仕上全長(mm)385種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム船手玄能
王将(須佐製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム船屋玄能
王将(須佐製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
MGネイルハンマー
王将(須佐製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途ツーバイフォー用ハンマー全長(mm)265タイプマグネット付種類ネイルハンマー頭径(Φmm)21.5材質(柄部)スチール主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能
王将(須佐製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から4日以内出荷先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
黒丸玄能(東型)
王将(須佐製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応