絞り込み
ブランド
- カネ三
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,632)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,256)
- SK11(1,202)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,099)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
- NAC(長堀工業)(902)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(797)
- KNIPEX(クニペックス)(680)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(583)
- ベッセル(567)
- トップ工業(559)
- JTC(549)
- Wera(529)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る

ステンレス土間鏝長柄
カネ三¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます 特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている材質ステンレス焼入鋼・0.5厚先幅(mm)95元幅(mm)102
油焼角鏝
カネ三¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業材質コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
油焼角鏝
カネ三¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
本焼片袖面引鏝
カネ三¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150幅(mm)60質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)15
ステンレス土間型万能鏝
カネ三¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。 鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。 鏝が錆びなく塗り面に錆が浮きません。用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着材質ステンレスSUS-420-J2・接着・0.5厚板厚(mm)0.5
油焼仕上鏝
カネ三¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業材質コテ部:特殊鋼
本焼平目地鏝
カネ三¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷特殊鋼で硬く、良い作業性です。用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業材質コテ部:特殊鋼こて部全長(mm)120
本焼土間型万能鏝
カネ三¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。 鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業に仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着材質特殊焼入鋼、0.5厚・接着板厚(mm)0.5
本焼シゴキ鏝
カネ三¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業に仕様背金は平板で先を薄くしています、背金とコテ板は特殊両面テープで接着材質材料はSK-5厚さ0.5mm焼き入れ鋼
本焼エンバル鏝
カネ三¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷曲面、丸面の仕上げに硬く、良い作業性です。用途下水、水道その他管材工事の曲面、円面の仕上げに仕様コテの前後左右に焼き入れの板にそりを付けています材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工
特上ゴム鏝用替えゴム
カネ三¥839税込¥9231枚当日出荷高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。トラスコ品番228-9703材質高密度のゴム(9mm)を使用長さ(mm)【コテ】210先幅(mm)【ゴム】58元幅(mm)70
ハイモルタル土間コテ
カネ三¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業にトラスコ品番851-0886質量(g)430こて部全長(mm)450アズワン品番64-8553-58先幅(mm)95材質(鏝板)FRP元幅(mm)115
油焼角コテ
カネ三¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用にトラスコ品番851-0875材質SK-5質量(g)540こて部全長(mm)450アズワン品番64-8405-33先幅(mm)102元幅(mm)102
油焼角鏝 300mm
カネ三¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用にトラスコ品番851-0874材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ寸法(mm)300質量(g)280アズワン品番64-8405-31先幅(mm)100元幅(mm)100
油焼クシ目角鏝
カネ三¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
本焼内丸面引鏝
カネ三¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷建築物のR(曲)の部分の補修(R9mは直径9mmの円のRの事)、仕上げが早いです。用途建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに仕様角度90度に曲げた部分に各Rを付けている材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
本焼内角面引鏝
カネ三¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。用途建築物の内角部分の補修、仕上げに仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
本焼道路面引鏝
カネ三¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修(R9mmは直径9mmの円のRの事)、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。用途建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修、仕上と同時に平面の仕上作業に仕様角度135度に曲げた部分に各Rを付けている材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工幅(mm)60質量(g)250角度(°)135羽根幅(mm)15こて部全長(mm)150
本焼切付鏝
カネ三¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。用途階段の外角部分の補修、仕上げに仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0888材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
本焼階段用切付鏝
カネ三¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷階段の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。用途階段の外角部分の補修、仕上げに仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0887材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
ステンレスシゴキ鏝
カネ三¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
ステンレスクシ目角鏝
カネ三¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5板厚(mm)0.5