作業工具 :「磨き」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先が平型なので鉄板や帯板の折り曲げ作業に最適です。
用途針金等の細工作業に。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が平型なので鉄板や帯板の折り曲げ作業に最適です。
用途針金等の細工作業に。 全長(mm)155 質量(g)90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

本体は職人による特殊磨き表面処理を施しております。 絶妙な調整バランスで片手でも非常に使い易くなっております。
切断能力軟線HRB-5mm硬線HRC40-4mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感のある磨き仕様になっています。
用途番線の切断作業に。 全長(mm)230 材質/仕上ハンドル:アルミ 質量(g)290 切断能力(mm)HRB80軟線:4 材質(刃)工具鋼
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

舞台装置作製・解体作業に最適です。止め金クサビ(L型クサビ)を使用しており、ハードな仕事をしても頭が抜けにくい構造です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・解体作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)365 質量(g)385
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

多目的ピンセットツル首シリーズ。
用途掴む作業に 材質ステンレス 質量(g)24 寸法A(mm)155 寸法B(mm)9 サイズ(mm)155
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

000802 金象 磨きショベル丸A 浅香工業 動画あり
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用 刃先形状丸形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0084 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木 質量(kg)1.8 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします
仕様ジョイント部:ボックスジョイント 全長(mm)115 仕上磨き アズワン品番64-2220-02 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.0×1.3
1丁
6,830 税込7,513
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)125 エスコ品番EA537KR-17
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)125 エスコ品番EA537KR-15
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼(S50C) 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業 仕様柄の抜けにくい二重クサビ
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)180 質量(g)250 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 硬線2 アズワン品番64-2219-57 切断能力(mm2)16 切断能力(Φmm)中硬線12
1丁
8,000 税込8,800
翌日出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-1 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)9.5~12.7(内径)
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-3 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-2 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)12.7~14.3(内径)
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。錆びにくいメッキ仕上げです。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。
用途解体用ハンマー。 種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)24 主な用途仮枠作業 種別すべり止 材質(グリップ)樹脂 仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用 刃先形状角形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0122 材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木 質量(kg)2 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,988 税込4,387
翌々日出荷

1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。 トラスコ品番257-5127 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) シルバー 対辺(mm)17×21 対辺寸法(mm)17×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。 質量(g)460 全長(mm)355 対辺寸法(mm)27 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) ボルト径高力:M16
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)250 トラスコ品番431-0535 材質特殊合金鋼 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)370 頭部幅(mm)41
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

810 金象印 A柄磨きホームショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 全長(mm)815 仕様JIS規格品 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)222 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,198 税込3,518
翌々日出荷

地金は極軟鉄ですが、青紙1号を使用しているので、中仕上げから仕上げに使え、使いやすさとコストを追求した鉋です。鍛接、鍛造鉋をよりお買い求めやすくしました。
材質青紙1号 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)312 材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)440 頭部幅(mm)41
1丁
8,098 税込8,908
翌々日出荷

1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。 リベットもステンレス使用しています。 ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。 大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。 ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に 全長(mm)200 質量(g)255 仕様刃部ベント角:45°設計 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) 銅線4
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。 リベットもステンレス使用しています。 ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。 大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。 ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に 全長(mm)200 質量(g)255 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) 銅線4
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。見た目の良い磨き加工済み。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。
用途細かい打込み作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)300 質量(g)100 頭径(Φmm)12
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。 質量(g)410 締付け能力(mm)17・21
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大60 銀総磨き(クロームメッキ) 奥行(mm)76 角度(°)70 二面幅(mm)41 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)545
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大60 金総磨き(ゴールドメッキ) 奥行(mm)76 角度(°)70 二面幅(mm)41 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)545
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大60 銅総磨き(ブロンズメッキ) 奥行(mm)76 角度(°)70 二面幅(mm)41 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)545
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります