カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(163)
- 電設工事関連(84)
- 工具セット(1)
- ハサミ(7)
- カッター(2)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- フジ矢(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- TSUNODA(ツノダ)(18)
- スリーピークス(16)
- VICTOR(花園工具)(15)
- ホーザン(15)
- 室本鉄工(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- エスコ(9)
- TTC(8)
- イチネンTASCO(7)
- MASTERTOOL(7)
- SK11(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- 未来工業(4)
- 廣田工具製作所(4)
- ベッセル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
作業工具 :「VVF」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
VVF線ストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯材質特殊鋼、樹脂グリップ切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
エビ VVF線ストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷トラスコ品番791-3834全長(mm)225適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
VVFケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。トラスコ品番852-0396全長(mm)210質量(g)285呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94
VVFケーブル専用ストリッパ
JAPPY¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
VVFワイヤーストリッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ストリッパー
協和ハーモネット¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷VVFケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付きです。用途VVFケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
VA(VVF)ニッパ
メリー¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷VA(VVF)電線専用に刃を付け高周波焼入れを施工。股バネ付き。トラスコ品番706-3243全長(mm)212切断能力(mm2)【銅より線】2.6
Fケーブル用ストリッパー
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。質量(g)210適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
合格ゲージ
ホーザン(17件のレビュー)¥529税込¥5821組当日出荷長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)トラスコ品番775-7581
Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用)
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881個16日以内出荷剥ぎ取ったケーブル被覆を散らさずに作業できます。 伸縮性の取付ゴムバンドにより脱着が簡単です。適合CSVVF2寸法(mm)180×90材質(本体)綿生地質量(g)30
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン¥27,980税込¥30,7781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-71
エコエフリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
トリッパー・Fミニ
未来工業¥679~税込¥747~1個翌日出荷携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)用途VVFケーブルの皮むき器
VA線ストリッパ
フジ矢¥11,980税込¥13,1781個当日出荷VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57色ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
デンコーマック(電工ナイフ)
未来工業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
電気工事士技能試験 工具セット DK-17
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(11点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
トリッパー・FK
未来工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。用途VVFケーブルの皮むき器色緑使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
ケーブルカッター
ENGINEER(エンジニア)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
タタックナイフ
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。仕様ブレードにハードクロームメッキ処理トラスコ品番438-6825全長(mm)234質量(g)130刃長(mm)89本体質量(g)130材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリカーボネート材質(刃)スチール
電工VAストリッパ(黒金)
フジ矢¥7,198税込¥7,9181個欠品中M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
ケーブルカッター(ストリッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
電工VA線ストリッパ
VICTOR(花園工具)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。トラスコ品番263-1036材質特殊鋼全長(mm)235
電工VAストリッパ
フジ矢(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
VA線カッター
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。用途電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線22(径9.2mm)切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
セフVA線ストリッパ
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
電工はさみ ストレート
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)PA+GF刃先ギザ刃加工材質(刃)高級炭素刃物工具鋼