絞り込み
二面幅(mm)
- 4(2)
- 4.5(1)
全長(mm)
- 76
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(17)
- 80(42)
- 90(75)
- 100(55)
- 101(29)
- 112(70)
- 125(47)
- 126(42)
- 140(43)
- 142(28)
- 150(23)
- 160(47)
- 180(45)
- 190(17)
- 200(53)
- 224(39)
- 250(29)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- SIGNET(シグネット)(5)
- ベッセル(2)
- BONDHUS(2)
- エイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(1)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S
ベッセル(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
ベッセル¥689税込¥7581セット(10本)当日出荷から翌々日出荷ショートタイプです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様六角レンチショートタイプです。材質/仕上ビット材タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本当日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT6質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ウィング・ハンドル
BONDHUS¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
35830 T10 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT10質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
35829 T9 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT9質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT8質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
フラッグ・ハンドル
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
35827 T7 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT7質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)


























![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)