絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • 三木ネツレン(4)
  • GEDORE(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • エスコ(2)
  • Ampco(2)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TAURUS(1)
二面幅(mm)
  • 80
  • 1.5(223)
  • 2(258)
  • 2.5(276)
  • 3(313)
  • 4(325)
  • 5(327)
  • 6(401)
  • 7(164)
  • 8(543)
  • 10(604)
  • 12(407)
  • 13(280)
  • 14(361)
  • 17(387)
  • 19(356)
  • 21(218)
  • 22(191)
  • 24(209)
  • 27(176)
  • 32(175)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
33,980税込37,378
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷から4日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DS 打撃片口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
61,980税込68,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
防爆片口メガネレンチ TAURUS防爆片口メガネレンチTAURUS
67,980税込74,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
オフセット型打撃めがねレンチ GEDOREオフセット型打撃めがねレンチGEDORE
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)打撃オフセットレンチBAHCO(バーコ)
45,980税込50,578
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質ハイカーボン合金鋼
打撃めがねレンチ GEDORE打撃めがねレンチGEDORE
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン
28,980税込31,878
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から91日以内出荷
強靭な片口スパナ
商品構成単品
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
74,980税込82,478
1個
翌日出荷から91日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
68,980税込75,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
249,800税込274,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
商品構成単品
31K40用 ラチェットリング(12角) GEDORE31K40用 ラチェットリング(12角)GEDORE
8,198税込9,018
1個
当日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62440302018年トラスコ掲載ページ4 0414
80mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ80mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)80エスコ品番EA613B-80
打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
打撃片口レンチ80mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ80mmBAHCO(バーコ)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)80全長(mm)408トラスコ品番813-1990材質特殊工具鋼質量(kg)6商品構成単品
打撃レンチ Ampco打撃レンチAmpco
219,800税込241,780
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
打撃レンチ Ampco打撃レンチAmpco
84,980税込93,478
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
スーパー 片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツールスーパー 片口ラチェットレンチ(強力型)スーパーツール
78,980税込86,878
1丁
当日出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
厚さ(mm)80
80 mm 打撃メガネレンチ エスコ80 mm 打撃メガネレンチエスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)80全長(mm)365エスコ品番EA613GA-80寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)130
スパナ/レンチ