六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチBONDHUS(21件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチBONDHUS(2件のレビュー)当日出荷
標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角Tハンドル(全長152mm) 5/32BONDHUS当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"トラスコ品番810-8095RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
六角ロング 0.89ミリBONDHUS(1件のレビュー)当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)0.89形状L型タイプロング適合ねじサイズ(止ねじ)M2トラスコ品番810-8369全長(mm)70首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールドライバー2mmBONDHUS当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3トラスコ品番823-0677質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルBONDHUS(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・ショートL-レンチBONDHUS(1件のレビュー)当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート)BONDHUS当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3トラスコ品番810-7926RoHS指令(10物質対応)対応
HLX22 ダブルパックBONDHUS当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状L型セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ・スタビー2mm(首下ショート)BONDHUS当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3トラスコ品番810-7925RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルセットBONDHUS¥9,998~税込¥10,998~
1セット(8本組)ほか
4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルBONDHUS4日以内出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)
ロングメッキボールレンチ12mmBONDHUS5日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)12形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20トラスコ品番810-7966RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1.5ミリBONDHUS当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3トラスコ品番810-8372質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルセットBONDHUS¥6,798~税込¥7,478~
1セット(6本組)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
全長152mm 六角T-ハンドルBONDHUS4日以内出荷
力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。
全長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガード・L-レンチBONDHUS4日以内出荷から8日以内出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工
ボールポイントLレンチ12mmBONDHUS当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)12形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20トラスコ品番810-7779RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパックBONDHUS税込¥13,178¥11,980
マルチパックBONDHUS税込¥14,278¥12,980
マルチパックBONDHUS税込¥10,998¥9,998