スパナ/レンチ :「メガネ 収納」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口レンチとコンピネーションラチェットレンチのセットです。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0438
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構あり トラスコ品番451-9876 セット内容収納袋 質量(g)843
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途電気工事用 トラスコ品番657-8408 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm 材質特殊工具鋼 歯数40枚 全長(mm)11598 差込角(mm)9
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷