スパナ/レンチ :「角度 測定」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。
全長(mm)1343 質量(g)4990 公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1% フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 測定範囲(N・m)100-1000 ジョイントサイズ(mm)22×28
1丁
669,800 税込736,780
8日以内出荷