スパナ/レンチ :「六角棒」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
16mmの六角穴に対応したワンキーリリースキャップツール。
8mmのヘックスレンチに対応。
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
狭い所にも入りやすい首下ショートタイプの六角レンチセット。
全てのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダー
サイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自転車のメンテナンスには欠かせない六角レンチのセット。10mmを除くすべてのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダー
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
1セット(9本組)
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用の六角レンチセット。
全てのレンチの長軸側には、ボールポイントを採用し、高い作業性を確保しています。
ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
付属品レンチホルダー
セット内容8本組:PH-2/PH-25/PH-3/PH-4/PH-5/PH-6/PH-8/PH-10
寸法(mm)六角レンチ(2/2.5/3/4/5/6/8/10)
1セット(8本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
先端形状六角
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
付属品レンチホルダー
セット数8本組
先端形状六角
六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パークツールのフォールディングヘックスレンチセットは滑りにくく、軽量かつ強靭で、手にフィットしやすいハンドルを使っています。
緊急用の携帯ツールから、ショップ内での常用工具として幅広くご使用いただけます。
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
寸法(六角レンチ)4/5mm(トルクスレンチ)T25
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。