45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
メガネレンチセットKTC(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1セット(6本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
超ロングラチェットメガネレンチ首振KTC(5件のレビュー)当日出荷
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
コンビネーションレンチセット(インチ)KTC¥16,980税込¥18,678
1セット(8本組)
欠品中
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48トラスコ品番373-8841セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)質量(kg)1.0
ロング六角レンチ首下ショートタイプセットKTC¥13,980税込¥15,378
1セット(9本組)
当日出荷
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートロングトラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー質量(g)400本数9本
スパナセット (インチ)KTC¥11,980税込¥13,178
1セット(6本組)
当日出荷
トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
薄口スパナセットKTC¥19,980税込¥21,978
1セット(6本組)
当日出荷
同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
9.5sq.絶縁ラチェットハンドルKTC当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。
ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセットKTC¥11,980税込¥13,178
1セット(9本組)
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。
本締めに使用できる独自の新設計。
特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。
高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプスタンダードトラスコ品番373-5036セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー質量(g)235
T型トルクスLハンドルレンチセットKTC¥13,980税込¥15,378
1セット(12個)
当日出荷
先端形状ヘックスローブその他パックは管理用トレイとしても使用できます。トラスコ品番807-0201セット内容T型トルクスLハンドルレンチ(LT6、8、10、15、20、27、30、40、45、50、55)質量(g)350
プロフィットツール コンビネーションレンチセットKTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,678
1セット(5本組)
当日出荷
中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。めがね部にはパワーフィットRを採用しています。「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
仕様パワーフィットトラスコ品番383-9753セット内容・プロフィットツールコンビネーションレンチ(MS30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)440ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×190×44
メガネレンチセットKTC4日以内出荷
ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状ストレート/オフセットトラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65質量(kg)1.9本数14本
プロフィットツール スパナセットKTC¥15,980税込¥17,578
1セット(5本組)
当日出荷
中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効です。
トラスコ品番383-9761セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)380商品構成セット品ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×120×45
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセットKTC¥14,980税込¥16,478
1セット(11個)
3日以内出荷
その他パックは管理用トレイとしても使用できます。トラスコ品番807-0202セット内容・T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ(LT8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H)質量(g)330
ドアヒンジラチェットレンチKTC13日以内出荷
仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェットアズワン品番67-0440-27
6.3sq.絶縁ラチェットハンドルKTC5日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。
質量(g)300送り角度(°)10差込角(sq.)6.3サイズ(mm)B40、T70、L140
プロフィットツールめがねレンチセットKTC当日出荷
産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
形状オフセットトラスコ品番373-8825セット内容M30-8、10、12、13、14組数5本
プロフィットツール セットKTC¥22,980税込¥25,278
1セット(6本組)
3日以内出荷
スパナとめがねレンチがセットになっています。
トラスコ品番807-0688セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-10、12、14)・プロフィットツールめがねレンチ(M30-10、12、14)質量(g)320商品構成セット品
フレックス ソケットスパナ(十二角)セット)KTC¥23,980税込¥26,378
1セット(6本組)
当日出荷
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
仕様パワーフィットトラスコ品番373-4323セット内容・フレックスソケットスパナ(FBS-10、12、13、14、17、19)質量(g)800商品構成セット品穴角12
板ラチェットめがねレンチセットKTC¥11,980税込¥13,178
1セット(3本組)
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
マルチパックBONDHUS税込¥13,178¥11,980
マルチパックBONDHUS税込¥14,278¥12,980
マルチパックBONDHUS税込¥10,998¥9,998