絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×10(4)
  • 10(2)
  • 10×12(2)
  • 10×14×17(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 13×14(3)
  • 13×17(3)
  • 14(4)
  • 14×17(3)
  • 17(9)
  • 17×19(7)
  • 17×21(5)
  • 19(7)
  • 19×21(4)
  • 21(8)
  • 22(4)
  • 24(5)
  • 27(3)
  • 32(3)
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(41)
  • エスコ(1,319)
  • BONDHUS(198)
  • RS PRO(153)
  • TRUSCO(150)
  • エイト(137)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(134)
  • BAHCO(バーコ)(134)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(128)
  • Pro-Auto(126)
  • トップ工業(115)
  • Wera(99)
  • KTC(90)
  • SK11(86)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(84)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(73)
  • DEEN(60)
  • SAFETY TOOLS(58)
  • イチネンTASCO(57)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
たて型アルミモーターレンチ スーパーツールたて型アルミモーターレンチスーパーツール(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205トラスコ品番363-5015質量(g)215寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)スーパーツール(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに寸法L(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16
ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付 スーパーツールワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付スーパーツール(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツールフックスパナ(調節式引掛スパナ)スーパーツール(21件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付) スーパーツール極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付)スーパーツール(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。 機械設備・自動車整備・建設作業に。 電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。最大開口(mm)24全長(mm)119質量(g)90先端厚さ(mm)2
ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット スーパーツールスーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セットスーパーツール(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番364-8095セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(kg)1タイプフレックス
ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
コンビネーションスパナ スーパーツールコンビネーションスパナスーパーツール(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
ワイドモンキーレンチ スーパーツールワイドモンキーレンチスーパーツール(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式)スーパーツール(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセットスーパーツール(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートエクストラロングトラスコ品番384-9481セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)436硬度HRC55~58
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケットスーパーツール(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
両口スパナ6丁組セット スーパーツール両口スパナ6丁組セットスーパーツール(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
トラスコ品番813-0902セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24質量(g)600商品構成セット品
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)スーパーツール(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
コンビネーションスパナセット スーパーツールコンビネーションスパナセットスーパーツール
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。 主要サイズのセット組み。 丈夫な布製袋入りで管理がしやすい。
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール4サイズラチェットレンチ ショートタイプスーパーツール(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
モンキーレンチ スーパーツールモンキーレンチスーパーツール(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1丁
当日出荷
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
4サイズラチェットレンチ スーパーツール4サイズラチェットレンチスーパーツール(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
ラチェット式ワイドモンキーレンチ スーパーツールラチェット式ワイドモンキーレンチスーパーツール
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
ラチェット式ワイドモンキR スーパーツールラチェット式ワイドモンキRスーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
ワイドモンキーレンチカラーグリップ付 スーパーツールワイドモンキーレンチカラーグリップ付スーパーツール(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
曲りしの付・両口ラチェットレンチ(爪式)ショートタイプ スーパーツール曲りしの付・両口ラチェットレンチ(爪式)ショートタイプスーパーツール(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード全長(mm)240ソケット種別両口ソケットシノの有無あり
ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)スーパーツール(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
両側首振り。 送り角度5度。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ギアレンチ(ショートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
ラチェット機構あり
総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付) スーパーツール総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付)スーパーツール(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24長さL(mm)240トラスコ品番813-1100質量(g)370寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっき
ピンスパナ(口開き:18~100) スーパーツールピンスパナ(口開き:18~100)スーパーツール(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1丁
当日出荷
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
ラチェット式モンキショート スーパーツールラチェット式モンキショートスーパーツール
2,498税込2,748
1本
当日出荷
連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。仕様ラチェット機構最大開口(mm)36
スーパー ラチェット式ワイドモンキレンチ スーパーツールスーパー ラチェット式ワイドモンキレンチスーパーツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。 口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。 薄型、軽量で作業性抜群です。 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。材質特殊合金鋼
クイックワイドモンキレンチ スーパーツールクイックワイドモンキレンチスーパーツール
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル握り部が幅広でしっかりと握れる。
材質クロムバナジウム鋼
ヘッドスパナ スーパーツールヘッドスパナスーパーツール(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
スーパー ギアレンチ(ストレート)7丁組セット スーパーツールスーパー ギアレンチ(ストレート)7丁組セットスーパーツール
9,698税込10,668
1セット(7点)
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(g/セット)1200トラスコ品番364-8079質量(kg)1タイプストレートラチェット機構あり
配管バンド早回しレンチ”ハヤレン” スーパーツール配管バンド早回しレンチ”ハヤレン”スーパーツール(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ソケット部はロングタイプのラチェット機構
ラチェット機構ありトラスコ品番385-9983質量(g)200適合ナット(サイズ10)M6・1/4、(サイズ13)M8
スパナ/レンチ