ボールポイント六角棒レンチTRUSCO当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒TRUSCO当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
六角棒レンチTRUSCO当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
六角棒ロングレンチTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチTRUSCO当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
マルチパックBONDHUS税込¥13,178¥11,980
マルチパックBONDHUS税込¥14,278¥12,980
マルチパックBONDHUS税込¥10,998¥9,998