スパナ/レンチ :「六角棒」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
タイプロング
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状T型(先端角型)
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプスタンダード
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
先端形状六角
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状L型
材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ
タイプエクストラロング
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状ボール
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼
ハンドル幅(mm)98
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
材質は超強力合金鋼です。
形状L型
材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
形状L型
タイプ首下ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
形状L型
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。