スパナ/レンチ :「4mm」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
トラスコ品番810-7922
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
10日以内出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
トラスコ品番823-0680
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-5
材質スチール
二面幅(mm)4
商品構成単品
ピン径(Φmm)4
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)110
対辺(mm)4
首下長(mm)29
アズワン品番64-6801-82
メーカー商品コード138-4323
1本
¥399
税込¥439
欠品中
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)137
質量(g)65
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-98
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)122
質量(g)50
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-96
1丁
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)85
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-99
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
エスコ品番EA573KD-4
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)187
質量(g)145
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-04
1丁
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)180
質量(g)120
寸法A(mm)35
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-01
1丁
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)4.5
形状L型
エスコ品番EA573WK-4
軸長(mm)70
寸法L2(mm)25
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)167
質量(g)120
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-03
1丁
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)90(横軸)
寸法L(mm)180(縦軸)
形状T型
レンチサイズ(mm)4
サイズ規格ミリ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)4
形状L型
エスコ品番EA573W-4
軸長(mm)140
寸法L2(mm)25
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4
材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ
全長(mm)176
質量(g)37
軸長(mm)150
全幅(mm)80
硬度HRC58~60
先端形状ボールポイント
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)4
軸長(mm)150
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)92
サイズ規格ミリ
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)4
形状L型
エスコ品番EA573WM-4
軸長(mm)140
寸法L2(mm)25
1個
¥230
税込¥253
欠品中
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-3
材質特殊鋼
二面幅(mm)4
商品構成単品
ピン径(Φmm)4
ピン開き(mm)40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-40~90
材質特殊鋼
全長(mm)150
質量(g)100
ピン径(Φmm)4.0
ピン開き(mm)18~40
1個
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-40~90
材質特殊鋼
全長(mm)220
質量(g)265
ピン径(Φmm)4.0
ピン開き(mm)40~80
1個
¥9,760
税込¥10,736
当日出荷
ケイ素鋼で製造されています。
用途キーレンチ
質量(g)13
仕上リン酸塩処理
サイズ規格ミリ
タイプロング
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
1本
¥2,888
税込¥3,177
翌々日出荷
ケイ素鋼で製造されています。
球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ
質量(g)10
仕上リン酸塩処理
タイプロング
1個
¥789
税込¥868
欠品中
1個
¥3,910
税込¥4,301
当日出荷
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。
完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。
耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。
磨かれた先端。
剥離のリスクがなく、精度が保証されています。
機械加工されたチップの寸法精度を保持します。
作業環境にクロムの堆積物は残っていません。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ
質量(g)60
形状T型
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
1個
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
1個
¥3,730
税込¥4,103
当日出荷
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。