スパナ/レンチ :「4mm」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
180°ヘッドが曲がる!。タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!
寸法(mm)270×82×30
先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)27
質量(g)12
対辺(mm)10
外径(Φmm)19
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-87
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
仕様ホルダー付
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
先端形状ボールポイント付
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品3WAYハンドル
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)
材質S2
硬度HRC58~62
1セット(9本組)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 普通級JIS JQA
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
鍛造品で強いです。
JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。
めがね柄部の曲がり角度15度です。
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
形状L型
タイプロング
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
先端形状ボールポイント
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
形状L型
タイプロング
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
先端形状ボールポイント
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1独自のツイスト形状によりメーカー通常形状品に比し約150%の強度アップを実現2S2鋼特殊コーティング仕上げによる防錆仕様。31.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm の9サイズ 4ブリスターパック仕様、収納ホルダー付
用途六角穴付ボルトの脱着
セット内容1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm各1本(9本)、ホルダ
形状L型
色ブルー
対辺寸法(mm)1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10
先端形状六角(いじり止め穴付)
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,968
税込¥4,365
当日出荷
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状ストレート(片頭首振り)
全長(mm)210
歯数72枚
サイズ10/13/17/19mm
質量(g)135
対辺寸法(mm)10、13、17、19
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
差込角(mm)6.3
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)
RoHS指令(10物質対応)対応
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。硬度はHRC55~60です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状L型
材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ
タイプエクストラロング
硬度HRC55~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。
新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。
先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。
断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
付属品マグネタイザー、ホルダー
トラスコ品番791-9310
質量(g)356
先端形状ボールポイント
1セット(9本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット!
ダブルホルダー付。
マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー
材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE
サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm
質量(g)310
先端形状六角
呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレス製なのでサビにくい!
ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー
材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE
質量(g)280
先端形状六角
呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
付属品スタンド
トラスコ品番577-0848
セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂
形状T形
先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,146
税込¥6,761
当日出荷
ポップなカラーで見分けが簡単!
ロングタイプ
ダブルホルダー付
早回しもできるボールポイント
セット内容六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー
材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP
質量(g)420
先端形状六角&ボールポイント
呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。
先端形状六角
二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
サイズ規格ミリ
1セット
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
トラスコ品番401-2836
材質/仕上ハードクロムメッキ
質量(g)349
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10
形状L型
トラスコ品番369-7975
セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)
質量(g)300
1セット(9本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品ホルダ
トラスコ品番217-9004
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数9本
1セット(9本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
斜め25°の角度から締め付けできるボールポイントレンチセット。ボールポイント形状で斜め25°の角度からでも締め付けできます。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
RoHS指令(10物質対応)対応
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)
形状L型
タイプエキストラロング
トラスコ品番432-8434
セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)558
ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
1セット(9本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1本
¥695
税込¥765
翌日出荷
独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
形状L型
寸法(mm)80×237×16
タイプロング
先端サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。