ソケット/ソケットレンチ :「角止め」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951
セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6
材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂
差込角(mm)6.35/9.5/12.7
ケース寸法(mm)450×345×93
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。