型枠用ソケット 軸足用ミトロイ予約販売
軸足先端のつぶし部分をくわえてまわす
用途埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)の着脱用寸法L(mm)57仕様インパクトドライバー対応質量(g)30寸法D(Φmm)13.5寸法l(mm)12呼称軸足用
型枠用ソケット 小判型(K型)用ミトロイ7日以内出荷
小判型フォームタイをくわえてまわす
用途小判型(K型)フォームタイ専用仕様インパクトドライバー対応質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)26寸法l(mm)40呼称小判型
型枠用ソケット IB用ミトロイ当日出荷
IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用寸法L(mm)66仕様インパクトドライバー対応質量(g)55寸法D(Φmm)19寸法l(mm)20呼称IB用
型枠用ソケット IB取付用ミトロイ(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
IBフォームタイの取付に大変便利噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けますナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様インパクトドライバー対応呼称IB取付用寸法l1(mm)12寸法l2(mm)30
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980