ソケット/ソケットレンチ :「配管 エアー 自動車整備」の検索結果
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
RS Pro 六RS PRO のこの六 すべてのビットが S2 スチール製で、ヘビーデューティ用途向けに硬化 / 耐性加工が施されているため、信頼性が高い製品です。各ビットには、適切なドライバや電動工具と互換性のある 1/2 インチスクエアドライブが搭載されています。 ビット及びアダプタは、壁面取り付け又はローラーキャビネット内で使用可能なレール固定バーに収納されています。 .( 262-0331) 262-0331 は、 6 ピース 1/2 インチスクエアドライブ六角ビットセットです .( 262-0325) 262-0325 は、 1/2 インチスクエアドライブ六角ビット 7 個セットです .( 262-0319) 262-0319 は 8 ピース 3/8 インチスクエアドライブ六角ビットセットです 特長と利点 . Durable Hex ビット . 1/2 インチスクエアドライバ用のビットアダプタ .便利な取り付けレールに取り付けます .すべてのビットの長さは 100 mm です 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。 六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 6ソケットヘッドタイプ = 六角ビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = HEX 5 → 12mm材質 = S2 スチールドライブ種類 = 正方型
1セット
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
RS Pro 3/8 インチスクエアドライブ六. RS PRO のこの六 すべてのビットが S2 スチール製で、ヘビーデューティ用途向けに硬化 / 耐性加工が施されているため、信頼性が高い製品です。各ビットは、適切なドライバ及び電動工具と互換性のある 3/8 インチスクエアドライブを備えています。 ビット及びアダプタは、壁面取り付け又はローラーキャビネット内で使用可能なレール固定バーに収納されています。 ; 262-0331 262-0331 は、 6 ピース 1/2 インチスクエアドライブ六角ビットセットです ; 262-0325 262-0325 は、 1/2 インチスクエアドライブ六角ビット 7 個セットです ; 262-0319 262-0319 は 8 ピース 3/8 インチスクエアドライブ六角ビットセットです 特長と利点 Durable Hex ビット 3/8 インチのドライバとアダプタに使用するビットアダプタ 便利な取り付けレールに取り付けます すべてのビットの長さは 50 mm です 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。 六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. すべてのソケットはクロムバナジウムスチール製で、スクリュードライバビットはS2スチール製でありヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工済み すべてのブレード長は50 mm レール固定バーは壁面取り付け、又はローラー付き収納キャビネット内で使用可
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)インチまたはメートル = Metric個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 六角ビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = 3 → 12mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。