絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](2)
ブランド
- BEST(ベスト)[金物]
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,915)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,051)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(634)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(329)
- STAHLWILLE(スタビレー)(274)
- JTC(271)
- RS PRO(237)
- トップ工業(218)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- ハゼット(189)
- Wera(177)
- S.E.K.(スエカゲツール)(171)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
![電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719120-230602-02.jpg)
電ドル用首振りソケットアダプター
BEST(ベスト)[金物]¥659税込¥7251個当日出荷電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35![電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719095-230602-02.jpg)
電ドル用ソケットアダプター
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35![電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719138-230602-02.jpg)
電ドル用フレキシブルジョイント
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35![波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719086-230602-02.jpg)
波板フックボルト用ショートタイプソケットビット
BEST(ベスト)[金物]¥499税込¥5491個翌々日出荷波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。 ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。 ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。トラスコ品番362-6013材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼形状対辺:6角全長(mm)55タイプ六角口径対辺寸法(mm)8軸(mm)6.35





![電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719120-230602-02.jpg)
![電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719095-230602-02.jpg)
![電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719138-230602-02.jpg)
![波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719086-230602-02.jpg)