ラチェットハンドルFPC7日以内出荷
ギア数は22枚です。ショートタイプのラチェットハンドルにクイックリリース機構を付けました。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)105質量(g)140寸法H(mm)29.2寸法T(mm)18.2寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
12.7sqボール付アダプターFPC(1件のレビュー)8日以内出荷
大型車の仮締め等に最適、1/2sqのインパクトレンチで1/1Sqのソケットが使えます。1/1Sq側はソケットの交換に便利な鋼球式です。ピン・Oリングが要りません。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2")質量(g)226全長L(mm)50寸法D(mm)28ピン形式4-P2Oリング4-O2駆動角S(mm)25.4(1/1")
12.7角エクステンションバーFPC当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
ドライバーソケットFPC当日出荷
用途12.7sqドライバーソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2)全長L(mm)40
スピンナーハンドル(伸縮タイプ)FPC当日出荷
本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)300質量(g)650寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
12.7sqロングアダプターFPC当日出荷から7日以内出荷
用途差込角の大きさを変換するアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2)駆動角(sq.)9.5(3/8)
12.7sqアダプターFPC当日出荷から8日以内出荷
インパクトレンチの差込12.7mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2")
ロッキングT形ユニバーサルハンドルFPC5日以内出荷から7日以内出荷
首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
T形ユニバーサルハンドルFPC6日以内出荷から7日以内出荷
T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。
12.7sqソケット・ビットアダプターFPC6日以内出荷から7日以内出荷
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。寸法sq.(mm)四角:12.7(1/2l)六角対辺(mm)6.35全長L(mm)70
ラチェットハンドルFPC7日以内出荷
ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)255質量(g)506寸法H(mm)19.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
スピンナーハンドルFPC7日以内出荷
手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのスピンナーハンドルです。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)388質量(g)655寸法L2(mm)367寸法W(mm)28寸法W2(mm)31駆動角(sq.)12.7(1/2")
エクステンションバーFPC7日以内出荷
用途12.7sqエクステンションバーです。差込角(sq.)12.7(1/2)寸法D(mm)24.5駆動角(sq.)12.7(1/2)
ユニバーサルジョイントFPC7日以内出荷
用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
ラチェットハンドルFPC7日以内出荷
ギア数は22枚です。ローレット柄(Knurled grip)。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)255質量(g)555寸法H(mm)34.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
スピードTハンドルFPC7日以内出荷
ソケットやヘキサゴンソケットと組み合わせると、作業効率のよいT形レンチとして使えます。
ラチェットハンドルFPC7日以内出荷
ギア数は22枚です。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのラチェットハンドルです。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)258質量(g)520寸法H(mm)34.5寸法T(mm)19.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ラチェットハンドルFPC7日以内出荷
ギア数は22枚です。クイックリリース機構付きです。外しにくい先細りのソケットもワンプッシュで取り外せます。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)255質量(g)500寸法H(mm)37.5寸法T(mm)22.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
オフセットハンドルFPC7日以内出荷
用途ソケットレンチ用オフセットハンドルです。全長L(mm)300
ラチェットハンドルFPC7日以内出荷
ギア数は22枚です。簡単な手入れでいつまでも美しく使えるテーパーグリップのラチェットハンドルです。柄尻の穴は壁掛け用としてお使いください。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)255質量(g)500寸法H(mm)34.5寸法T(mm)19.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
12.7sqショートナット用浅口ソケットFPC8日以内出荷
ナットの頭部が傷付くのを防止する樹脂板付きです。ボルトの逃げ穴を付けてあり、貫通ナットにも使えます。
用途ショートナット用に嵌合部を浅口にしてあり、ソケットの先端がホイールに接触しにくくなっているソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2")全長L(mm)100ピン形式4-P1寸法D2(mm)25寸法l(mm)13Oリング4-O1
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3