絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(4,944)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(997)
  • NAC(長堀工業)(711)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(641)
  • KTC(374)
  • BAHCO(バーコ)(354)
  • Pro-Auto(336)
  • ミトロイ(328)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(282)
  • JTC(258)
  • RS PRO(241)
  • SIGNET(シグネット)(222)
  • トップ工業(221)
  • FPC(221)
  • ハゼット(190)
  • Wera(175)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(173)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(136)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーショートL型アダプター ANEXスーパーショートL型アダプターANEX(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEXオフセットアダプター ソケットセットS2ANEX(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
強力マグネットホルダー ANEX強力マグネットホルダーANEX(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80ホルダー径(mm)10差込口対辺6.35mm質量(g)44仕様マグネット着脱式トラスコ品番493-5870材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEXオフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセットANEX
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター19mm専用ソケット ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケットANEX(4件のレビュー)
969税込1,066
1セットほか
当日出荷
用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
オフセットアダプター 専用アダプター ANEXオフセットアダプター 専用アダプターANEX
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに仕様Cリング
コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組 ANEXコンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組ANEX
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。
用途狭い箇所でのねじ回し作業に差込角(mm)6.35トラスコ品番764-7565セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼全長(mm)107質量(g)94
ソケットアダプター ANEXソケットアダプターANEX(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼質量(g)33表面処理メッキ処理六角軸対辺(mm)6.35
オフセットアダプター ソケット・アダプター用 ANEXオフセットアダプター ソケット・アダプター用ANEX
229税込252
1個
当日出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
手動インパクトドライバー用アダプター ANEX手動インパクトドライバー用アダプターANEX(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動インパクトドライバー用アダプターです。
オフセットアダプター30mm用ソケット ANEXオフセットアダプター30mm用ソケットANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
ビット交換式ソケットアダプター ANEXビット交換式ソケットアダプターANEX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
首振角度(°)15ビット+2×53(片頭)
ショートビット用ソケットアダプター ANEXショートビット用ソケットアダプターANEX(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ソケットアダプター
全長(mm)30サイズ1/4"ソケットアダプター六角対辺(mm)6.35質量(g)12トラスコ品番493-6086
スーパーショートL型アダプター専用ビット ANEXスーパーショートL型アダプター専用ビットANEX(1件のレビュー)
329税込362
1セット(3本)
当日出荷
スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
用途スーパーショートL型アダプター専用ビットトラスコ品番776-7234セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本全長(mm)15質量(g)12差込角(mm)6.35材質(ビット)特殊合金鋼シャンク径(mm)6.35
オフセットアダプター用ソケット ANEXオフセットアダプター用ソケットANEX
969税込1,066
1個
当日出荷
オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。
用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しにトラスコ品番217-9421セット内容Cリング材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)H19対辺(mm)22外径(Φmm)29.5適合サイズ(mm)H22アズワン品番65-1969-70
オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット ANEXオフセットアダプター19mm専用止め輪付ビットANEX
399税込439
1個
欠品中
抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます適合オフセットアダプター19mm全長(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケットANEX
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどに差込角(mm)17
オフセットアダプター用ビットアダプター ANEXオフセットアダプター用ビットアダプターANEX
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEXオフセットアダプター用ビットアダプターショートANEX
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター専用ギヤロック ANEXオフセットアダプター専用ギヤロックANEX(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
トラスコ品番835-4256材質炭素鋼、ネオジウム磁石幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)52質量(g)15対辺(mm)19
ソケットアダプター ANEXソケットアダプターANEX
639税込703
1本
当日出荷
対辺12.7mmのソケットが装着可能なソケットアダプター。
差込角(mm)12.7トラスコ品番774-4005質量(g)52
オフセットアダプター30mm 専用Cリング ANEXオフセットアダプター30mm 専用CリングANEX
228税込251
1個
8日以内出荷
Cリング装着で専用ソケットの落下を防ぎます。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Cリング●材質/仕上:、炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2404アズワン品番67-7218-91
オフセットアダプター30mm ソケット用Oリング 1袋 3個入 ANEXオフセットアダプター30mm ソケット用Oリング 1袋 3個入ANEX
259税込285
1袋(3個)
8日以内出荷
オフセットアダプター30mmソケット用Оリング(取替用)です。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Оリング●材質/仕上:、NBR●原産国:日本●コード番号:535-2390アズワン品番67-7218-92
オフセットアダプター17mm専用Oリング ANEXオフセットアダプター17mm専用OリングANEX
229税込252
1個
5日以内出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Oリング×5質量(g)2
オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEXオフセットアダプター17mm専用CリングANEX
229税込252
1個
翌々日出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Cリング×1質量(g)2
手動ミニインパクトドライバー用アダプター ANEX手動ミニインパクトドライバー用アダプターANEX
349税込384
1個
当日出荷
手動ミニインパクトドライバー用アダプターです。
用途ANEX No.1903ミニインパクトドライバー用アダプター差込角(mm)6.35トラスコ品番803-6976質量(g)17六角軸対辺(mm)6.35
ソケット/ソケットレンチ