絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](1)
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,316)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(921)
  • NAC(長堀工業)(705)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(566)
  • KTC(390)
  • Pro-Auto(329)
  • ミトロイ(水戸工機)(327)
  • BAHCO(バーコ)(305)
  • JTC(218)
  • FPC(218)
  • トップ工業(215)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(210)
  • SIGNET(シグネット)(198)
  • ハゼット(189)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(174)
  • nepros(158)
  • WILLIAMS(135)
  • TRUSCO(125)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーショートL型アダプター ANEX

    スーパーショートL型アダプター

    ANEX(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
    用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
  • オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEX

    オフセットアダプター ソケットセットS2

    ANEX(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
  • 強力マグネットホルダー ANEX

    強力マグネットホルダー

    ANEX(9件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
    全長(mm)80ホルダー径(mm)10差込口対辺6.35mm質量(g)44仕様マグネット着脱式トラスコ品番493-5870材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX

    オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット

    ANEX
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
    用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートビット用ソケットアダプター ANEX

    ショートビット用ソケットアダプター

    ANEX(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ソケットアダプター
    全長(mm)30サイズ1/4"ソケットアダプター六角対辺(mm)6.35質量(g)12トラスコ品番493-6086
  • オフセットアダプター 専用アダプター ANEX

    オフセットアダプター 専用アダプター

    ANEX
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
    用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに仕様Cリング
  • オフセットアダプター19mm専用ソケット ANEX

    オフセットアダプター19mm専用ソケット

    ANEX(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セットほか
    当日出荷
    用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
  • オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX

    オフセットアダプター17mm専用ソケット

    ANEX
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどに差込角(mm)17
  • コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組 ANEX

    コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組

    ANEX
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。
    用途狭い箇所でのねじ回し作業に差込角(mm)6.35トラスコ品番764-7565セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼全長(mm)107質量(g)94
  • オフセットアダプター30mm用ソケット ANEX

    オフセットアダプター30mm用ソケット

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
    用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
  • ソケットアダプター ANEX

    ソケットアダプター

    ANEX(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
    材質特殊合金鋼質量(g)33表面処理メッキ処理六角軸対辺(mm)6.35
  • オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX

    オフセットアダプター用ビットアダプターショート

    ANEX
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
    用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動インパクトドライバー用アダプター ANEX

    手動インパクトドライバー用アダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手動インパクトドライバー用アダプターです。
  • オフセットアダプター ソケット・アダプター用 ANEX

    オフセットアダプター ソケット・アダプター用

    ANEX
    209税込230
    1個
    当日出荷
    オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
    用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
  • オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX

    オフセットアダプター用ビットアダプター

    ANEX
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
    用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター17mm専用Oリング ANEX

    オフセットアダプター17mm専用Oリング

    ANEX
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
    用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Oリング×5質量(g)2
  • オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEX

    オフセットアダプター17mm専用Cリング

    ANEX
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
    用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Cリング×1質量(g)2
  • オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット ANEX

    オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット

    ANEX
    399税込439
    1個
    当日出荷
    抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
    用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます適合オフセットアダプター19mm全長(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター専用ギヤロック ANEX

    オフセットアダプター専用ギヤロック

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
    トラスコ品番835-4256材質炭素鋼、ネオジウム磁石幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)52質量(g)15対辺(mm)19
  • スーパーショートL型アダプター専用ビット ANEX

    スーパーショートL型アダプター専用ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    329税込362
    1セット(3本)
    当日出荷
    スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
    用途スーパーショートL型アダプター専用ビットトラスコ品番776-7234セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本全長(mm)15質量(g)12差込角(mm)6.35材質(ビット)特殊合金鋼シャンク径(mm)6.35
  • 手動ミニインパクトドライバー用アダプター ANEX

    手動ミニインパクトドライバー用アダプター

    ANEX
    319税込351
    1個
    当日出荷
    手動ミニインパクトドライバー用アダプターです。
    用途ANEX No.1903ミニインパクトドライバー用アダプター差込角(mm)6.35トラスコ品番803-6976質量(g)17六角軸対辺(mm)6.35
  • ソケットアダプター ANEX

    ソケットアダプター

    ANEX
    599税込659
    1本
    当日出荷
    対辺12.7mmのソケットが装着可能なソケットアダプター。
    差込角(mm)12.7トラスコ品番774-4005質量(g)52
ソケット/ソケットレンチ