こんなお得な商品も!
スピードアダプタ
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます
ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番396-4701
材質構造用鋼
全長(mm)19
質量(g)20
差込角(mm)6.35
外径(Φmm)30
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
歯数72
材質構造用鋼
72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。
材質ステンレス(オーステナイト系)
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ラチェットハンドルに装着しソケット長を延長
材質構造用鋼
質量(g)単体:125
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸19.0
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7
全長(mm)75、150、250
トラスコ品番369-8238
質量(g)600
質量(g/セット)600
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸25.4
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸12.7
ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm)凸9.5
トラスコ品番487-1596
歯数72
質量(g)271
方向切替式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969
材質構造用鋼
全長(mm)32
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角凹(mm)9.5
差込角凸(mm)9.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)32、75、150
トラスコ品番369-8173
質量(g)190
セット商品数3
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合ピン:P3020S
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質構造用鋼
全長(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリング
トラスコ品番356-9110
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番195-4921
セット内容17、19、21
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸9.5
油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数72枚
材質(本体)構造用鋼
材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
深く狭い箇所での作業に最適です
ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
サビに強いオールステンレス製ソケットホルダでスッキリ整理できます。ホルダは折り曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
穴角12角
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番405-7767
質量(kg)0.45
1セット(6点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。
六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。
8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。
用途バス・トラック用
二面幅S1×S2(mm)41×21
差込角(mm)25.4
適合機種ピン
寸法d(mm)33
寸法L1(mm)12.5
寸法D2(mm)48
寸法L2(mm)42.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合ピン:P3020S
トラスコ品番368-2791
全長(mm)50
差込角(mm)12.7
対辺寸法(mm)17,21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
材質構造用鋼
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用
トラスコ品番228-9570
材質構造用鋼
全長(mm)150
質量(g)62
差込角(mm)凹凸6.35
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています
深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番195-4910
質量(g)470
セット商品数7
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):342.7●L(mm):350●d(mm):8●質量(g):145●仕様:手工具用
アズワン品番67-5849-03
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
48枚歯で送り角7.5°。より狭い箇所でも作業が効率よく行えます。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
仕様●適応機種:RH23K
アズワン品番67-5846-30
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1
寸法L(mm)490
差込角(mm)dr:12.7
寸法L1(mm)640
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)22
寸法L2(mm)148
1本
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。