ソケット/ソケットレンチ :「差込角6.35mm」の検索結果
関連キーワード
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3
差込角(mm)6.35
質量(kg/セット)0.28
トラスコ品番323-5068
質量(g)280
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼
差込角(mm)6.35
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用
トラスコ品番228-9570
材質構造用鋼
全長(mm)150
質量(g)62
差込角(mm)凹凸6.35
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
全長(mm)51
差込角(mm)6.35
穴角6角
差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
トラスコ品番405-7431
全長(mm)25
質量(g)7
二面幅(mm)6.35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。
ラチェットハンドル、エクステンションバーはソケットの不意の落下を防止するホールドタイプです。
セット商品数11
差込角(mm)6.35
トラスコ品番470-0015
セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、10、12、13、14ハンドル内容:コンパクトショートラチェットハンドル(RH2CHS)、エクステンションバー(EX20-075、75mm)、ボールジョイント(BJ20)
質量(kg)0.35
1セット(11点組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
差込角6.35mmソケットホルダー用クリップ。
仕様ソケットホルダー用クリップ
差込角(mm)6.35
1個
¥299
税込¥329
翌日出荷
細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
付属品ビット用ホルダ
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):342.7●L(mm):350●d(mm):8●質量(g):145●仕様:手工具用
アズワン品番67-5849-03
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数72
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。
大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
セット商品数66
差込角(mm)6.35、12.7、19.0
トラスコ品番116-3086
セット内容ソケット(6角)2S-05、5.5、06、07、08、09、10、11、12ソケット(6角)2SB-06(3/16、2SB-08(1/4、2SB-12(3/8)ソケット(12角)4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ソケット(12角)6D-26、27、29、30、32、35、36、38、41ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)471スピンナハンドルNS2スピンナハンドルNS4T形スライドハンドルSL20T形スライドハンドルSL40ドライバー形ハンドル115ソケットホルダーSH1210、SH1206エクステンションバー206(50mm、207(150mm、エクステンションバー320(75mm、321(150mm、407(250mm、エクステンションバー610(200mm、ユニバーサルジョイントUJ20ユニバーサルジョイントUJ40メタルケースMC146
質量(kg)14.3
1セット(66点組)
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)10
寸法D1(mm)12
二面幅S(mm)6.35
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
歯数72
材質構造用鋼
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
歯数72
タイプカム式
送り角度(°)5
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29
差込角(mm)6.35
セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース
サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個
質量(g)520
アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。
材質ステンレス(オーステナイト系)
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
種別ディープソケット(6角)
寸法L(mm)51
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長L(mm)150
トラスコ品番369-4488
質量(g)100
差込角(mm)6.35
寸法A(mm)58
寸法S(mm)6.35
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35
仕様インチサイズ
穴角6角
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S
質量(kg/セット)0.47
トラスコ品番387-6519
質量(kg)0.21
差込角(mm)6.35
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。