絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(4,944)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(997)
  • NAC(長堀工業)(711)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(641)
  • KTC(374)
  • BAHCO(バーコ)(354)
  • Pro-Auto(336)
  • ミトロイ(328)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(282)
  • JTC(258)
  • RS PRO(241)
  • SIGNET(シグネット)(222)
  • トップ工業(221)
  • FPC(221)
  • ハゼット(190)
  • Wera(174)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(173)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(136)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](36)
  • 9.5[3/8](50)
  • 12.7[1/2](55)
  • 19.0[3/4](15)
  • 25.4[1](7)
全長(mm)
  • 25(3)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 32(3)
  • 36(2)
  • 38(6)
  • 40(5)
  • 42(5)
  • 44(3)
  • 46(5)
  • 50(7)
  • 52(4)
  • 55(8)
  • 57(5)
  • 60(3)
  • 68(3)
  • 72(3)
  • 85(3)
  • 100(6)
  • 110(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
インパクト用ソケットアダプター TRUSCOインパクト用ソケットアダプターTRUSCO(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7)TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
839税込923
1丁
当日出荷から9日以内出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケットアダプター TRUSCOソケットアダプターTRUSCO(47件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCOインパクトレンチ用六角軸アダプターTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35
インパクト用ロングソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100差込角(mm)19.0付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
ロッキングアダプター TRUSCOロッキングアダプターTRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ディープソケット(12角) TRUSCOディープソケット(12角)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角19.0)TRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
電動ドライバーソケット ロング強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ロング強力タイプTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプ TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプTRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
インパクト用エクステンションバー TRUSCOインパクト用エクステンションバーTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントTRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角12.7)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角9.5mm)TRUSCO
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
インパクトソケット用Oリング TRUSCOインパクトソケット用OリングTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セットほか
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
電動ドライバーソケットアダプター TRUSCO電動ドライバーソケットアダプターTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1丁
当日出荷
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
12角ディープソケット TRUSCO12角ディープソケットTRUSCO(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7全長(mm)77穴角12角
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
首振エクステンションバー TRUSCO首振エクステンションバーTRUSCO(22件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角12.7)TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)12.7
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO電動ドライバーソケット全ネジTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
アルミソケットホルダー専用アダプタ TRUSCOアルミソケットホルダー専用アダプタTRUSCO(3件のレビュー)
629税込692
1セット(5本)
当日出荷
用途アルミソケットホルダ専用クリップです。材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0115
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1丁
当日出荷
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り
電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
用途狭く奥が深い場所での作業に差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
T型スライドハンドル TRUSCOT型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケット/ソケットレンチ