カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](33)
- 9.5[3/8](48)
- 12.7[1/2](57)
- 19.0[3/4](15)
- 25.4[1](7)
全長(mm)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(3)
- 32(3)
- 38(6)
- 40(4)
- 42(3)
- 44(3)
- 46(4)
- 50(7)
- 52(4)
- 55(8)
- 57(5)
- 60(3)
- 68(3)
- 72(3)
- 85(3)
- 100(6)
- 110(3)
- 340(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(61)
- BAHCO(バーコ)(305)
- FPC(217)
- JTC(229)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
- KTC(386)
- NAC(長堀工業)(706)
- nepros(160)
- Pro-Auto(327)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- SIGNET(シグネット)(197)
- STAHLWILLE(スタビレー)(203)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(573)
- WILLIAMS(133)
- エスコ(2,308)
- トップ工業(213)
- ハゼット(188)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
インパクトレンチ用六角軸アダプター
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)
ロッキングアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
電動ドライバーソケットアダプター
TRUSCO(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
首振エクステンションバー
TRUSCO(22件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
インパクトソケット用Oリング
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ソケットレンチセット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
電動ドライバーソケット全ネジ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事に最適。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7
電動ドライバーインパクトソケットアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事トラスコ品番252-9726材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35質量(g)59タイプピン差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)66
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セットほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。歯数72
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7







































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)