絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,891件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット ロング 17mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ロング 17mm(ハンガー)ミトロイ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
二面幅(mm)17トラスコ品番817-5517
ビットソケット ショート 13mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショート 13mm(ハンガー)ミトロイ
639税込703
1本
当日出荷
二面幅(mm)13トラスコ品番817-5510
セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)サーフェイスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(15件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット5.5mm Pro-Autoスタンダードソケット5.5mmPro-Auto
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
二面幅(mm)5.5材質クロームバナジューム鋼質量(g)10
ゴースルーソケット10mm Pro-Autoゴースルーソケット10mmPro-Auto(2件のレビュー)
509税込560
1個
3日以内出荷
二面幅(mm)10トラスコ品番853-1371
防振インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)防振インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソケット形状6角
薄肉インパクトソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル3分300 S.E.K.(スエカゲツール)T型ハンドル3分300S.E.K.(スエカゲツール)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)300トラスコ品番853-1901材質クロームバナジューム鋼
サイクロップラチェット用ソケット Weraサイクロップラチェット用ソケットWera
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーヘッド ソケットビット エイトテーパーヘッド ソケットビットエイト
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソケット用 ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用 ドライバーソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。差込角(mm)6.35材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
ユニソケット(インパクトレンチ用) スーパーツールユニソケット(インパクトレンチ用)スーパーツール(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄骨住宅の組立など狭い場所や深いところに最適。
3/4インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット)3/4インチ角 インパクトソケットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット
欠品中
トラスコ品番396-4442セット内容3HB-03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)種別インチ質量(kg)0.51
40PCS.ソケットレンチセット 大橋産業(BAL)40PCS.ソケットレンチセット大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
セット商品数40セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/9本)、六角ソケット(インチ規格/9本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq。Drive】十二角ソケット(ミリ規格/9本)、十二角ソケット(インチ規格/7)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース、エクステンションバー(各1本)表面仕上げクロムメッキ仕上げ
(25.4SQ)ラチェットハンドル KTC(25.4SQ)ラチェットハンドルKTC
26,980税込29,678
1個
当日出荷
25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)25.4全長(mm)720トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K送り角度(°)9直径(mm)71ギヤ歯数40
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットKTC(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3外径D(Φmm)16先端形状ヘキサゴン
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケットKTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3全長L(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス
Z-EAL6角ディープソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL6角ディープソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(8本組)ほか
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角6角差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスロックソケット ミトロイヘクスロックソケットミトロイ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用寸法L(mm)53寸法l(mm)7
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)ミトロイ(7件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)19
ユニバーサルドライバーソケット NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケットNAC(長堀工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
六角対辺(mm)6.35
ソケットアダプター NAC(長堀工業)ソケットアダプターNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
インパクト用超ロングソケット 12mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケット 12mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)25.4
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(8個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6802質量(kg)4.7ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用セミロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7全長(mm)75付属品ピン・Oリング
SDSシャンク ワンタッチアダプター JOB MasterSDSシャンク ワンタッチアダプターJOB Master(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
ヘキサゴンビットソケットセット KTCヘキサゴンビットソケットセットKTC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角) nepros(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)nepros(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角六角差込角(mm)12.7
12.7sqユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq12角インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq12角インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
9.5sq12角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq12角ディープソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用 足場クランプソケット トップ工業電動ドリル用 足場クランプソケットトップ工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
呼び寸法(mm)17寸法D(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ