絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,890件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"DR.TSビットソケット Pro-Auto3/8"DR.TSビットソケットPro-Auto
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット全長(mm)48寸法D(mm)17.8ビット寸法(mm)22
ソケットレンチセット39pc tradソケットレンチセット39pctrad(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(39点組)
当日出荷
ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm差込角(mm)6.3+9.5差込角セット商品数39仕上処理クロームメッキ
6.3sq.ソケット(インチ) KTC6.3sq.ソケット(インチ)KTC
669税込736
1個
当日出荷
穴角十二角差込角(sq.)6.3仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]二面幅S(mm)17トラスコ品番119-7193質量(g)310寸法L(mm)150寸法L1(mm)20寸法D(mm)28
ミックスソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
自動車整備、産業機械整備に最適なセット
トラスコ品番116-5569質量(kg)3差込角(mm[inch])9.5 [3/8]ソケット内容6角:7、8、10、12、13、1412角:17、19、21、226角ディープ:10、1212角ディープ:13、14、17ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12セット商品数27ハンドル内容ラチェットハンドル:RH30KT形スライドハンドル:220エクステンションバー:305エクステンションバー:306ボールジョイント:BJ30
1/4インチ - 1/4sq ビットアダプター エスコ1/4インチ - 1/4sq ビットアダプターエスコ(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
エスコ品番EA611AX-2差込角(inch)1/4
ソケットセット BIGMAN(ビッグマン)ソケットセットBIGMAN(ビッグマン)
909税込1,000
1セット
4日以内出荷
携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。
用途家具などのネジ締めに。セット内容[アダプター] 6.35mm [ソケット] 7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質[ソケット・ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ本体サイズ(mm)110×20×20
狂研六角軸インパクトアダプタ SK11狂研六角軸インパクトアダプタSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。
用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
中空ラチェットハンドル SK11中空ラチェットハンドルSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
スイベルラチェットハンドル SK11スイベルラチェットハンドルSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様六角対辺6.35mm(ビット)差込角(mm)9.5(ソケット)ギア数72(山)
ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ)ソケットレンチセット1/4インチBOSCH(ボッシュ)
5,798税込6,378
1セット(14個)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)740差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビットラチェットセット(ラズベリー) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセット(ラズベリー)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,698税込7,368
1セット(1個)
当日出荷
数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。
用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。トラスコ品番609-0364セット内容29点材質ケース:メタル
T型ハンドル SLOKY(スローキー)T型ハンドルSLOKY(スローキー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
SQ. トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)SQ. トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-4340材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)23差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1/4DR.23PCソケットセット Pro-Auto1/4DR.23PCソケットセットPro-Auto
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
コンパクトで持ち運びにも便利なソケットセットです。ラチェットはスマートヘッドでスタビータイプです。
トラスコ品番596-8884セット内容【23点】ソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、ラチェットハンドル100mm、ウォーブルエクステンションバー100mm、ドライバービット[[+]]No.1、2、スペシャルビット(穴付):T10、15、20、25、27、30差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)奥行:84、間口:160、高さ:35ハンドル内容スタビーラチェット85mm対辺スプラインRoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
軸交換式ビットソケット MUST TOOL軸交換式ビットソケットMUST TOOL
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
RBS32-6K ビット交換式ソケット 32mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット MUST TOOL軸交換式ビットソケットMUST TOOL
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
RBS24-6K ビット交換式ソケット 24mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
ロングジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1個
当日出荷
奥まった所の作業に最適インパクト対応 簡単に延長できる120mmタイプビットが落ちないロック方式取付簡単ワンタッチ電動ドライバーに装着して使用6.35mm軸用
材質クロムモリブデン鋼本体寸法(mm)120×13×13本体質量(g)47関連資料(0.53MB)
12.7sq.フレックスボールジョイント KTC12.7sq.フレックスボールジョイントKTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
12角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現しました。作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。全長が短く、狭い場所で効果を発揮します。
用途汎用工具トラスコ品番383-5286材質特殊工具鋼全長(mm)65差込角(mm)凹凸12.7
ロングボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
989税込1,088
1個
当日出荷
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
トラスコ品番119-7444材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5対辺(mm)3対辺寸法(mm)3ビット全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm インパクトソケット Pro-Auto12.7mm インパクトソケットPro-Auto
699税込769
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
インパクト用ソケット
用途あらゆる整備作業に差込角(sq.)12.7
電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]電ドル用フレキシブルジョイントBEST(ベスト)[金物]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
ソケットアダプター ベッセルソケットアダプターベッセル
899税込989
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
25.4sq.エクステンションバー KTC25.4sq.エクステンションバーKTC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)1300差込角(sq.)25.4
インパクトトルクスプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
回転ラチェットハンドル Beta回転ラチェットハンドルBeta
9,998税込10,998
1個
当日出荷
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキ
ソケットレンチセット11P TAKAGI(高儀)ソケットレンチセット11PTAKAGI(高儀)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
工具箱にスッキリ収納/連続して作業ができるラチェットハンドル/ワンタッチでソケットの脱着が可能なクイックリリースタイプ/手締め・早回しに便利なローレット付き/高級感のあるサテン仕上げ/狭い場所の作業に便利なエクステンションバー付き
用途ボルトやナットの締め付け・緩めにセット商品数11ギア数72山送り角度(°)5材質ラチェットハンドル・エクステンションバー・ソケット:CR-V鋼/トレー:EVA樹脂、ポリプロピレン付属品ラチェットハンドル×1/エクステンションバー(75mm)×1/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm×各1/トレー×1アズワン品番65-1210-81
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット トップ工業インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセットトップ工業
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7セット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)質量(g)3585
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
欠品中
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)24寸法H(mm)14
ダブルボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ダブルボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。
用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
六角軸ディープソケット iHelp六角軸ディープソケットiHelp
799税込879
1個
当日出荷
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途19ミリM12・W7/16用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)19(M12・W7/16用)穴角6角
1/4sqソケットアダプタ DEEN1/4sqソケットアダプタDEEN
479税込527
1個
5日以内出荷
電動インパクトドライバー用1/4sqアダプタです。
差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)205ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)31.2ギア数72
1/4sqラチェットリング DEEN1/4sqラチェットリングDEEN
3,298税込3,628
1個
当日出荷
指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN1/2sq伸縮式スピンナーハンドルDEEN
10,980税込12,078
1個
当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
DEEN NEW 1/4sqユニバーサルボールジョイント DEENDEEN NEW 1/4sqユニバーサルボールジョイントDEEN
2,698税込2,968
1個
欠品中
国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。
全長(mm)30.7外径(Φmm)12.7差込角(sq.)6.35[1/4]
1/4sqエクステンションバー DEEN1/4sqエクステンションバーDEEN
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
差込角(sq.)6.35[1/4]
1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/2sq→3/8sqに変換するアダプター
差込角(sq.)凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
ソケット/ソケットレンチ