絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,890件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチハブボルトソケット KTCインパクトレンチハブボルトソケットKTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。
全長(mm)80
1/2sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトウエルドナットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)120差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)106.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 凹タイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル 凹タイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。
差込角(mm)凹9.5全長(mm)200トラスコ品番829-2412材質構造用鋼歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0254
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
299税込329
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
4ピン ナットソケット(インナータイプ) JTC4ピン ナットソケット(インナータイプ)JTC
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
仕様差込:12.7mm 全長:60mm寸法D1(mm)1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88寸法D2(mm)1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5寸法ZB(mm)1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
ソケットレンチセット 230M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 230MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット(26点組)
翌日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数26差込角(mm)19トラスコ品番116-2373セット内容ソケット内容:12角:19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、スピンナハンドル(411)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)、ユニバーサルジョイント(408)質量(kg)20.5
ソケットレンチセット 200M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(12点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2390セット内容ソケット内容:12角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)11.8
ソケットレンチセット 800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 800MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(13点組)
翌日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5747セット内容ソケット内容ミリ:12角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.9
電動ドライバー用サーフェイスセミディープリードソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用サーフェイスセミディープリードソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。 はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。 軽量設計です。
全長(mm)90材質クロムモリブデン鋼(SCM435)深さ(mm)45軸(mm)6.35
ユニバーサルソケットセット トップ工業ユニバーサルソケットセットトップ工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット(8個)
当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4501セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24材質特殊鋼(SCM435)質量(g)1410
ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm FPCヘキサゴンレンチ 差込角12.7mmFPC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
8740 C HF 1/2 Wera8740 C HF 1/2Wera
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60表面処理クロムメッキ
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)凸19.0全長(mm)530トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 T型スライドスピンハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 T型スライドスピンハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです。 中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)236トラスコ品番828-0318全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット TRUSCOなめたボルト・ナット外し用ツイストソケットTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5材質クロムモリブデン鋼
1/2sqx21mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx21mm ディープインパクトソケットエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-21
1/2sqx17mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx17mm ディープインパクトソケットエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
エスコ品番EA164DG-17
1/2"sqx16mm ディープソケット エスコ1/2"sqx16mm ディープソケットエスコ
440税込484
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CT-16
1/2"sqx14mm ディープソケット エスコ1/2"sqx14mm ディープソケットエスコ
435税込479
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CT-14
1/2"sqx24mm ソケット エスコ1/2"sqx24mm ソケットエスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-24
3/8"sqx1/4"Hex ビットアダプター エスコ3/8"sqx1/4"Hex ビットアダプターエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
欠品中
エスコ品番EA687BV-3
3/8"sqx 9mm ディープソケット エスコ3/8"sqx 9mm ディープソケットエスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BT-9
3/8"sqx14mm ソケット エスコ3/8"sqx14mm ソケットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-14
3/8"sqxT30  TORXビットソケット エスコ3/8"sqxT30 TORXビットソケットエスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BM-330先端形状TORX
1/4"sqx 9mm ディープソケット エスコ1/4"sqx 9mm ディープソケットエスコ
305税込336
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AT-9
1/4"sqx 7mm ディープソケット エスコ1/4"sqx 7mm ディープソケットエスコ(1件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AT-7
11mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ11mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ(1件のレビュー)
7,040税込7,744
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-11
24 mm 電ドルソケット(ショート) エスコ24 mm 電ドルソケット(ショート)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
エスコ品番EA612AV-24
32mm 電ドルソケット エスコ32mm 電ドルソケットエスコ
3,530税込3,883
1個
当日出荷
エスコ品番EA612AJ-32
レール用マグネットクリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)レール用マグネットクリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
強い磁力で壁面に固定が可能なツールホルダー(アルミタイプ)用マグネットクリップです。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。 2個1セット。トラスコ品番818-8768セット内容2個1セット質量(g)18
コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応) トップ工業電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応)トップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。対辺寸法(mm)22トラスコ品番779-6528材質SCM435全長(mm)95質量(g)125奥行(mm)(ソケット)45外径D(Φmm)(ソケット)29.5トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)20RoHS指令(10物質対応)対応
T型スライドハンドル SIGNET(シグネット)T型スライドハンドルSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
インパクト用ソケットセット TRUSCOインパクト用ソケットセットTRUSCO
4,198税込4,618
1セット(5点)ほか
当日出荷
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
クラブラチェット PROXXON(プロクソン)クラブラチェットPROXXON(プロクソン)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQロングヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
ソケット/ソケットレンチ