ソケット/ソケットレンチ :「3f」の検索結果

ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
歯数72 材質構造用鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35 曲げ角度10°まで
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。 材質SCM435 軸径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。 材質特殊鋼 差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7) 6.35mm六角軸 首振角度(°)10度
1セット
989 税込1,088
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275 ヘッド高さ(mm)42.4 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)31.8 ギア数100
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 ギア数72山
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)首振ラチェットハンドル 凹タイプ
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。ラチェット頭部の可動は15度ずつ角度調整が可能です。
材質構造用鋼 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0254
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 軸径(Φmm)6.35 タイプボール・首振り
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュリリース式
差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番307-5583 種別コンパクトショート 質量(g)90 タイプ首振 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)125 仕様21世紀バージョン トラスコ品番307-5575 種別コンパクト 質量(g)140 タイプ首振 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)155 ヘッド高さ(mm)32.3 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)31.2 ギア数72
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インパクトドライバー対応 タイプボール・フレックス 首振角度(°)10
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 仕様六角対辺6.35mm(ビット) 差込角(mm)9.5(ソケット) ギア数72(山)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)205 ヘッド高さ(mm)32.3 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)31.2 ギア数72
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1本
879 税込967
7日以内出荷

スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
全長(mm)215 質量(g)270 タイプフレックス 寸法D1(mm)27.3 寸法D2(mm)27 差込角(sq.)9.5
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)フラックス型プラグソケット
薄肉タイプ スパークプラグ専用
用途手工具用 ソケット形状6角 二面幅S(mm)20.8 差込角(mm)9.5 仕様マグネット付 寸法d(mm)9.5 寸法L1(mm)6.5 寸法D2(mm)20 アズワン品番64-4814-47
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)リペアキット
ラチェットハンドルのリペアキットです。
セット内容歯車1個、防塵用フタ1個、小ハンドル1個、ブッシュ1個、スプリング1個、止め輪1個、クサビ1個、歯車1個、防塵用フタ1個、小ハンドル1個、ブッシュ2個、スプリング2個、止め輪1個、クサビ1個 材質構造用鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0254
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)120 ヘッド高さ(mm)32.3 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)27 ギア数72
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

差込角(mm)12.7 セット内容サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、ハンディラチェットフレックスタイプRH-4SF、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F、プラグソケットPS-420 アズワン品番64-6807-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)19.0・(凸)25.4 トラスコ品番757-9811 材質特殊工具鋼 全長(mm)76 質量(g)346
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

全長(mm)50 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2236-54 対辺寸法(inch)5/16"
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番384-8077 材質特殊工具鋼 差込角(mm)適合:9.5
1個
459 税込505
翌々日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)12.7・(凸)9.5 材質特殊工具鋼
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です。 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)9.5・(凸)12.7 トラスコ品番757-4541 材質特殊工具鋼 全長(mm)32 取付スプリングプランジャー 質量(g)450
1個
899 税込989
9日以内出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)19.0・(凸)25.4 トラスコ品番757-9829 材質特殊工具鋼 全長(mm)76 質量(g)346
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7 トラスコ品番757-7702 材質特殊工具鋼 全長(mm)64 取付スプリングプランジャー 質量(g)340
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)9.5・(凸)12.7 トラスコ品番757-9152 材質特殊工具鋼 全長(mm)33 質量(g)360
1個
649 税込714
翌日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック仕上げで耐油性に優れております。 3/8 から1/4に変換します。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)9.5・(凸)6.35 トラスコ品番757-9985 材質特殊工具鋼 全長(mm)29 質量(g)30
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19 トラスコ品番758-0835 材質特殊工具鋼 全長(mm)49 質量(g)163
1個
2,298 税込2,528
欠品中

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)6.35・(凸)9.5 トラスコ品番757-9969 材質特殊工具鋼 全長(mm)25 質量(g)18
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷