ソケット/ソケットレンチ :「4mm」の検索結果
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
関連キーワード
二面幅(mm)4
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)10
適合機種D-700/D-700-1
全長(mm)65
質量(g)15
対辺寸法(mm)4
差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-6105
寸法(mm)[[(-)]]4
全長(mm)25
質量(g)10
先端形状-
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先幅寸法(mm)4
両頭機能片頭
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
二面幅(mm)4
トラスコ品番774-0026
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)18
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
差込角(sq.)9.5
二面幅(mm)4
トラスコ品番774-0573
質量(g)28
先端形状ヘキサゴン
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18
対辺(mm)4
外径(Φmm)6.4
アズワン品番64-2241-28
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA617CP-101
先端形状マイナス(-)
アズワン品番64-7887-13
1個
¥440
税込¥484
8日以内出荷
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
エスコ品番EA618HL-4
アズワン品番64-7895-06
1個
¥1,170
税込¥1,287
3日以内出荷
ソケットサイズ = 4mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 4mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
寸法(mm)4
全長(mm)37
質量(g)14
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2243-85
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
1/4”マイクロビット用アダプターです。
二面幅(mm)外:4
二面幅(inch)内:1/4
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
エスコ品番EA618BS-4
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)38
質量(g)28
差込角(mm)9.5(3/8")
軸長(mm)11.4
外径(Φmm)20
先端形状六角形
対辺4
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
全長(mm)25
対辺(mm)4.0
差込角(inch)3/8"
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)4
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-62
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
寸法(mm)D:16、l:99
全長(mm)121.5
質量(g)54
対辺(mm)4
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-47
1個
¥1,200
税込¥1,320
8日以内出荷
全長(mm)23
対辺(mm)4.0
外径(Φmm)7.0
差込角(inch)1/4
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
先端形状マイナス(-)
差込角(inch)1/4
エスコ品番EA617XM-104
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)13
対辺(mm)4
軸長(mm)34
差込角(inch)1/4"(6.35mm)
アズワン品番64-7901-91
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
全長(mm)75
対辺(mm)4
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2241-75
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。