電設工事関連 :「圧着工具」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,090 税込9,999
当日出荷

仕様連鎖型圧着端子用 エスコ品番EA538CB 圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

全長(mm)195 エスコ品番EA538AD
1個
30,200 税込33,220
3日以内出荷

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
35,600 税込39,160
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

全長(mm)225 仕様ファストン端子用 質量(g)300
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560 アズワン品番65-2139-24
1丁
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

全長(mm)240 仕様ファストン端子、裸端子用 質量(g)300
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

全長(mm)215 エスコ品番EA538K-3
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

全長(mm)240 仕様ファストン端子、絶縁端子用 質量(g)300
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
145,000 税込159,500
翌日出荷

1個
114,000 税込125,400
翌日出荷

1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

全長(mm)180 仕様ハンドルコンフォート 仕上磨き
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。 ンチタイプなので安定した作業が可能
仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木 アズワン品番65-2158-47
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷

防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430 アズワン品番65-2139-23
1丁
15,900 税込17,490
翌日出荷

裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルト アズワン品番65-2141-80
1台
376,000 税込413,600
当日出荷

1個
7,270 税込7,997
当日出荷

材質ハンドルグリップ:TPE 全長(mm)180 質量(g)250 圧着範囲(mm2)1.25・2.0 アズワン品番64-7866-67
1丁
9,990 税込10,989
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷

仕様ワイヤーの切断はできません。 全長(mm)900 質量(kg)5.2 アズワン品番64-2252-29 圧着能力(mm)Φ4.0・5.0
1丁
63,200 税込69,520
当日出荷

付属品:バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース。JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
1台
220,000 税込242,000
8日以内出荷

付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
1台
251,000 税込276,100
翌日出荷

全長(mm)640 質量(kg)2.8 切断能力3.5mm アズワン品番64-2252-28 圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
1丁
32,400 税込35,640
当日出荷

1個
19,900 税込21,890
欠品中

付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
1台
227,000 税込249,700
翌日出荷

1個
22,800 税込25,080
当日出荷

1個
16,900 税込18,590
当日出荷

ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-3885-10
1組
9,770 税込10,747
翌日出荷

[EA124DW-30・-31用]L型ジョイント。ホースバンド付
仕様●型番:GUP-L●材質:鋳鉄(白メッキ)●適合ホース内径:18~21mm アズワン品番65-3882-27
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

切断・圧着作業ができます。
全長(mm)180
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型 アズワン品番65-9254-34
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型 アズワン品番65-9254-35
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷

セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210 材質(ケース)樹脂製 総質量(kg)45.5
1組(1組)
45,900 税込50,490
翌日出荷